Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová krytka

Krytka na fasádovú skrutku s podložkou
KRYTKA-SW3/8-R8011-ORECHHNEDA-D16/19

Obj. č. 0202801116

EAN 4011231260565

Cena za zvolené balenie
Plastová krytka

Obj. č. 0202801116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén odolný voči poveternostným vplyvom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný pre skrutky Faba, 3/8 palca s tesniacimi podložkami ∅ 16 a ∅ 19 mm

Materiál

PE – polyetylén

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vonkajší priemer (d1)

20 mm

Farba

Oriešková hnedá

Vhodné pre

Skrutky do fasády s upnutím 3/8“ a tesniacimi podložkami s priemerom 16mm/19mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie