Plastová krytka
Krytka na fasádovú skrutku s podložkou
KRYTKA-SW3/8-R9002-SIVOBIELA-D16/19
Obj. č. 0202900216
EAN 4011231260640
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyetylén odolný voči poveternostným vplyvom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Vhodný pre skrutky Faba, 3/8 palca s tesniacimi podložkami ∅ 16 a ∅ 19 mm
![]() | |
Materiál | PE – polyetylén |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vonkajší priemer (d1) | 20 mm |
Farba | Sivobiela |
Vhodné pre | Skrutky do fasády s upnutím 3/8“ a tesniacimi podložkami s priemerom 16mm/19mm |