Plastová manžeta
Plast. objímka pre 1/2“ vl.ráz. zakladacieho kľúča
PUZDRO OCHRANNE NA ORECH SW 15 3KS
Obj. č.
0714130015
EAN 4045727450994
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre 1/2-palcové násady na rázový zakladací kľúč
Plastová objímka so systémom farebného označenia
Uľahčuje identifikáciu jednotlivých veľkostí a zamedzuje plytvaniu pracovným časom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre veľkosť kľúča | 15 mm |
Materiál | plast |
Dĺžka | 85 mm |
Vnútorný priemer puzdra | 22,5 mm |
Vonkajší priemer puzdra | 24,8 mm |
Farba | Sivá |