Plastová manžeta
Plast. objímka pre 1/2“ vl.ráz. zakladacieho kľúča
PUZDRO OCHRANNE NA ORECH SW 19 3KS
Obj. č.
0714130019
EAN 4045727451014
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre 1/2-palcové násady na rázový zakladací kľúč
Plastová objímka so systémom farebného označenia
Uľahčuje identifikáciu jednotlivých veľkostí a zamedzuje plytvaniu pracovným časom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre veľkosť kľúča | 19 mm |
Materiál | plast |
Dĺžka | 85 mm |
Vnútorný priemer puzdra | 26,5 mm |
Vonkajší priemer puzdra | 28,8 mm |
Farba | Modrá |