Plastová matica Typ 1
Plastová matica Typ 1
MATICA PLASTOVA 4,8MM/22MM CIERNA
Obj. č.
0500300012
EAN 4065746639880
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For installation on threads or coarse thread bolts
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Priemer príruby | 22.00 mm |
Výška | 10.30 mm |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Farba | Čierna |
Originálne číslo náhradného dielu | 07147169847, 07147166870, 50504884, WHT003207 |