Plastová nitovačka uzavretá bez kolíka
RYCHLUUPEVNOVAC PRE DATSUN/MAZDA
Obj. č. 0500788028
EAN 4045989365876
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šetrí čas a peniaze vďaka rýchlej a jednoduchej zatláčacej inštalácii.
- Tesné uchytenie v komponente.
Hárky údajov(X)
- Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
- Pre malé vŕtané otvory
- Pre nízke zaťaženie
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,50-6,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,50-11,15 mm |
Priemer hlavy | 10,60 mm |
Výška hlavy | 1,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14,35 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mazda, Nissan |
Originálne číslo náhradného dielu | 0155300291 |
miesto inštalácie | Predný nárazník, Karoséria |