Plastová nitovačka uzavretá bez kolíka
ZATKA MAZDA CIERNA HDD10,0
Obj. č. 0500789056
EAN 4045989365906
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šetrí čas a peniaze vďaka rýchlej a jednoduchej zatláčacej inštalácii.
- Tesné uchytenie v komponente.
Hárky údajov(X)
- Na spájanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
- Pre malé vŕtané otvory
- Pre nízke zaťaženie
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,00-5,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-6,00 mm |
Priemer hlavy | 10,00 mm |
Výška hlavy | 1,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,70 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mazda |
Originálne číslo náhradného dielu | 992640426 |
miesto inštalácie | Univerzálne |