Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová poistná platňa EUROFAST® TLK 45

Okr plast. kr. krúžok EUROFAST TLK 45
TELESKOP 45X135 (TLK-45135)

Obj. č. 0838245135
EAN 8716103011240

Cena za zvolené balenie
Plastová poistná platňa EUROFAST® TLK 45

Obj. č. 0838245135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dá sa kombinovať s nasledovnými dielmi: EDS-S / - B / -SRB / -H / GBS-6 / GBSA2 / EFR / EFHD
Upozornenie

Celková dĺžka upevňovacieho prvku = dĺžka TLK + dĺžka skrutky mínus 15 mm



V prípade použitia pri renovácii dodržujte dĺžku plastového prídržného krúžku, v závislosti od existujúcej strešnej konštrukcie.

Schválenie ETA-06/0007

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PP – polypropylén

Priemer taniera

45 mm

Dĺžka lievika

135 mm

Hrúbka (h1)

14 mm

Dĺžka (l1)

135 mm

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 6,3 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie