Plastová poistná platňa EUROFAST® TLK 45
Okr plast. kr. krúžok EUROFAST TLK 45
TELESKOP-(TLK-45-320)-45X320
Obj. č.
0838245320
EAN 4048539894987
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dá sa kombinovať s nasledovnými dielmi: EDS-S / - B / -SRB / -H / GBS-6 / GBSA2 / EFR / EFHD
Upozornenie
Celková dĺžka upevňovacieho prvku = dĺžka TLK + dĺžka skrutky mínus 15 mm
V prípade použitia pri renovácii dodržujte dĺžku plastového prídržného krúžku, v závislosti od existujúcej strešnej konštrukcie.
Schválenie ETA-06/0007
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | PP – polypropylén |
Priemer taniera | 45 mm |
Dĺžka lievika | 320 mm |
Hrúbka (h1) | 14 mm |
Dĺžka (l1) | 320 mm |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 6,3 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |