Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová prepravná debna

Skrinka na náradie
KUFRIK NA NARADIE PLASTOVY-41,5X26X20,5

Obj. č. 0962219200

EAN 4056807241852

Cena za zvolené balenie
Plastová prepravná debna

Obj. č. 0962219200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahká skrinka na náradie s dvoma samostatnými úložnými priestormi a hliníkovou rukoväťou
  • Vyrobená z polypropylénu, preto je odolná voči nárazom, robustná a pevná

  • Vďaka veľkej rukoväti sa veľmi pohodlne prenáša

  • Nízka hmotnosť obalu

  • Kovové upevnenie

  • Možnosť uzamknutia visiacim zámkom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška (C)

180 mm

Šírka (A)

410 mm

Farba

Čierna

Materiál

PP – polypropylén

Hmotnosť výrobku (na kus)

507,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie