Plastová priechodka
Plastová rozeta pre BMW
ROZ F.BMW PA CIERNA
Obj. č.
045813881
EAN 4011231388504
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre BMW
Priechodky slúžia ako dištančné podložky pre rôzne zápustné skrutky. Používajú sa ako dištančné podložky a zarovnávacie pomôcky a tiež na vyrovnávanie tlaku na diely, ktoré je potrebné upevniť, najmä pri použití mäkkých materiálov, ako je drevo, plast, koža atď.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vnútorný priemer (d1) | 6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 13 mm |
Výška (h1) | 3,5 mm |
Materiál | plast |