Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová rámová kotva SHARK® UR F Nehrdzavejúca oceľ A4

Plastová rámová kotva SHARK UR F, nehr. oceľ
HMZ-SHARK-URF8-SW10-A4-30/10-8X80

Obj. č. 5912808703

EAN 4065746348393

Cena za zvolené balenie
Plastová rámová kotva SHARK® UR F Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 5912808703

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plastová rámová kotva s komplexným hodnotením ETA pre murivo, pórobetón a betón. So skrutkou so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele A4
  • Súčasť produktovej rady SHARK® UR, ktorá bola testovaná s viac ako 100 stavebnými materiálmi v rámci posúdenia ETA-08/0190.

  • Rámové kotvy SHARK® UR 8 a 10 sú testované a schválené na celkom 105 rôznych povrchov. Okrem betónu a pórobetónu je v aktuálne najkomplexnejšom schválení ETA zahrnuté množstvo tehál vrátane plných a dierovaných tehál, dutých a plných vápennopieskových tehál, plných a dierovaných betónových tehál a dutých blokov vyrobených z ľahkého betónu

  • Vďaka dômyselnej geometrii kotvy sa „zuby“ roztiahnu v štyroch smeroch a uchytia priamo do základného materiálu

  • Ukotvenie pomocou trenia medzi puzdrom kotvy a základným materiálom

  • Puzdro hmoždinky vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu

  • Inštalácia zatlačením

  • Možné okamžité zaťaženie – bez čakania

  • Veľmi pevná poistka proti otáčaniu

  • Vysoká nosnosť vďaka rozpínaniu v štyroch smeroch

  • Vylepšený prenos zaťaženia vďaka rovnomernému a plynulému rozloženiu zaťaženia naprieč celou rozpínacou oblasťou

  • Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie

  • Menej práce pri inštalácii, keďže puzdro kotvy a špeciálna skrutka so vopred zmontované

  • Vylepšený prenos zaťaženia v pevných a dutých konštrukčných materiáloch
Doklad o výkone (Pub)
  • SHARK-UR F 10 (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190

  • Odborná správa o trvaní protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
Oblasť použitia
  • SHARK-UR F 10 (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190

  • Odborná správa o trvaní protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Kotva s Európskym technickým posúdením, ktorú možno používať ako upevňovací prvok v redundantných neštrukturálnych systémoch pre nenosné konštrukcie (napr. fasády, podhľady atď.)

  • Kotvu SHARK UR, SHARK UR F možno ukotviť v nasledujúcich substrátoch: štandardný betón, murivové steny (plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla a dutá vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a bloky vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly), pórobetón

  • Dve nastavenia hĺbky v definovaných stavebných materiáloch

  • Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho základu: ≥ -20°C

  • Teplota puzdra hmoždinky: ≥ 0°C

  • Skrutku z nehrdzavejúcej ocele možno používať v exteriéri alebo vo vlhkých priestoroch

  • Vhodné na montáž fasád, stropných a strešných vedľajších štruktúr (vyrobených z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, kovových konzol, kovových koľajničiek, podhľadových stropov, káblových tunelov, konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.

  • Montážne prvky, ktoré vyžadujú dôkaz o únosnosti pri vystavení ohňu
Pokyny
  • Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)

  • Vyvŕtaný otvor je potrebné vyčistiť od prachu z vŕtania, napr. pomocou vyfukovacej pumpičky, obj. č. 0903990001

  • Vŕtanie do betónu pomocou sacej vŕtačky šetrí čas potrebný na vyčistenie vyvŕtaného otvoru

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

80 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

30 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8,5 mm

Trieda požiarnej odolnosti

F30

Výška upevnenia (t fix 1)

30 mm

Materiál skrutky

Nehrdzavejúca oceľ A4

Schválenie

ETA-08/0190

Murivo4): ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme (teplotné rozsahy 50 °C2)/80 °C3). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190
Podkladový materiál Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] Fperm [kN]5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) SHARK® UR 8
Murivová tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Plná vápenno-piesková tehla KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Betónová plná tehla bežnej hmotnosti Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Vertikálne dierovaná tehla HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
napr. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Dutá vápenno-piesková tehla KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) napr. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Dutý blok z ľahkého betónu
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Pórobetón AAC 2 0,14
7 0,85
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 10
Priemer hmoždinky [mm] SHARK® UR 10
Men. ∅ vrtáka d0 [mm] 10
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 10,45
Hĺbka otvoru h1 ≥ [mm] 80
Hĺbka osadenia puzdra hmoždinky hnom [mm] 70
Priechodný otvor v pripevňovacej časti df ≤ [mm] 10,5
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer kotvy [mm] SHARK® UR 8
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 (2,1)
50 °C2)/80 °C3) 2,0
Šmykové zaťaženie1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Pozinkovaná oceľ
Nehrdzavejúca oceľ A4
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 8
Priemer kotvy [mm] SHARK® UR 8
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 8
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 8,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 80
Hĺbka osadenia tela kotvy hnom [mm] 70
Priechodný otvor v pripevňovacej časti df ≤ [mm] 8,5
Murivo4): ETA-08/0190, viacnásobné upevnenie nenosných systémov (teplotný rozsah 50 °C2)/80 °C3)). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190
Podkladový materiál Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] Fperm [kN]5) (pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek) SHARK UR F 10
Tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Plná vápenno-piesková tehla KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Hladká betónová plná tehla Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Vertikálne dierovaná tehla HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
napr. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Dutá vápenno-piesková tehla KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) napr. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Dutý blok z ľahkého betónu
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Pórobetón AAC 2 0,21
7 0,88
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer hmoždinky [mm]
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Šmykové zaťaženie1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Pozinkovaná oceľ
Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie