Plastová rámová kotva SHARK® UR Nehrdzavejúca oceľ A4
Plastová rámová kotva SHARK UR, nehrdzavejúca oceľ
HMZDN-SHARK-UR10-AW40-A4-115-10X185
Obj. č. 5912810506
EAN 4062856741281
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastová rámová kotva s komplexným hodnotením ETA pre murivo, pórobetón a betón. So skrutkou so zápustnou hlavou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele A4
- Súčasť produktovej rady SHARK® UR, ktorá bola testovaná s viac ako 100 stavebnými materiálmi v rámci posúdenia ETA-08/0190.
- Rámové kotvy SHARK ® UR 8 a 10 sú testované a schválené na celkom 105 rôznych podkladových materiálov. Okrem betónu a pórobetónu je v aktuálne najkomplexnejšom schválení ETA zahrnuté množstvo tehál vrátane plných a perforovaných tehál, dutých tvárnic z kremičitanu vápenatého a plných tvárnic z kremičitanu vápenatého, plných a perforovaných betónových tehál a dutých ľahkých betónových blokov
- Vďaka dômyselnej geometrii kotvy sa „zuby“ roztiahnu v štyroch smeroch a uchytia priamo do podkladového materiálu
- Ukotvenie pomocou trenia medzi puzdrom kotvy a základným materiálom
- Puzdro kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu
- Okamžitá nosnosť - žiadne čakanie
- Veľmi pevná poistka proti otáčaniu
- Vysoká nosnosť vďaka rozpínaniu v štyroch smeroch
- Vylepšený prenos zaťaženia vďaka rovnomernému rozloženiu zaťaženia naprieč celou rozpínacou oblasťou
- Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
- Menej práce pri inštalácii, keďže puzdro kotvy a špeciálna skrutka so vopred zmontované
- Vylepšený prenos zaťaženia v plných a dutých stavebných materiáloch
Doklad o výkone (Pub)
- SHARK UR (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické schválenie ETA-08/ 0190
- Odborná správa o triede protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
Oblasť použitia
- SHARK UR (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické schválenie ETA-08/ 0190
- Odborná správa o triede protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Kotvu možno používať s Európskym technickým posúdením na ukotvenie v redundantných nenosných systémoch na základe redundantného dimenzovania (napr. fasády, podhľady atď.)
- Kotvy SHARK UR a SHARK UR F možno ukotviť v nasledujúcich podkladových materiáloch: murivové steny z betónu štandardnej hmotnosti (plná tehla, vápennopieskové plné tvárnice, vertikálne perforované tehly, duté vápennopieskové tvárnice, duté ľahké betónové tvárnice, plné tehly a tvárnice vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly) a pórobetón
- Dve hĺbky osadenia v definovaných stavebných materiáloch
- Inštalačné teploty: Teplota podkladového materiálu: ≥ -20°C
- Teplota puzdra kotvy: ≥ 0°C
- Verzia z nehrdzavejúcej ocele pre aplikácie v exteriéri alebo vo vlhkých priestoroch
- Vhodné napr. na pripevnenie fasád, stropných a strešných podkladových konštrukcií (vyrobených z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, kovových konzol, kovových koľajničiek, podhľadových stropov, káblových tunelov, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, regálov a pod.
- Upevňovacie prvky, ktoré vyžadujú dôkaz o únosnosti pri vystavení ohňu
Pokyny
- Do perforovaných a dutých betónových blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)
- Vyvŕtaný otvor je potrebné vyčistiť od prachu z vŕtania, napr. pomocou vyfukovacej pumpičky s obj. č. 0903990001
- Vŕtanie do betónu pomocou vŕtačky s odsávaním šetrí čas potrebný na vyčistenie vyvŕtaného otvoru
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 185 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 115 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 10,5 mm |
Trieda požiarnej odolnosti | F30 |
Materiál skrutky | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Vnútorný pohon | AW40 |
Povrch skrutky | Lesklý |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Hĺbka otvoru (h 1) | 80 mm |
Schválenie | ETA-08/0190 |
| Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 10 | ||
| Priemer hmoždinky [mm] | SHARK UR 10 | |
| Men. ∅ vrtáka | d0 [mm] | 10 |
| ∅ vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
| Hĺbka otvoru | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Hĺbka osadenia puzdra hmoždinky | hnom [mm] | 70 |
| Priechodný otvor v pripevňovacej časti | df ≤ [mm] | 10,5 |
| Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 8 | ||
| Priemer kotvy [mm] | SHARK® UR 8 | |
| Menovitý ∅ vrtáka | d0 [mm] | 8 |
| ∅ rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 70 |
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ [mm] | 8,5 |
| Murivo4): ETA-08/0190, viacnásobné upevnenie nenosných systémov (teplotný rozsah 50 °C2)/80 °C3)). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190 | ||||
| Priemer hmoždinky [mm] | Formát tehly [mm] | Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] | Fperm [kN]5) (pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek) SHARK UR 10 |
| Tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Hladká betónová plná tehla Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,29 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 napr. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,34 | |||
| 20 | 0,57 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
| Dutá vápenno-piesková tehla KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 napr. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
| 12 | 0,57 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
| 12 | 0,43 | |||
| 16 | 0,57 | |||
| Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) napr. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | |||
| 6 | 0,26 | |||
| Dutý blok z ľahkého betónu Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Pórobetón AAC | 2 | 0,21 | ||
| 7 | 0,88 | |||
| 2) Maximálna dlhodobá teplota 3) Maximálna krátkodobá teplota 4) V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotných rozsahov si pozrite schválenie ETA-08/0190 5) Geometria kameňa by sa mala porovnať so schválením ETA-08/0190 6) Ak sa otvor vytvorí rázovým alebo príklepovým vŕtaním, prípustné zaťaženie sa musí určiť vykonaním testov na konštrukcii | ||||
| Betón: ETA-08/0190, kotvy v nenosnom systéme na základe redundantného dimenzovania | ||||
| Priemer hmoždinky [mm] | ||||
| Stredové zaťaženie v ťahu1) pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,0 | |
| 50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | ||
| 50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
| Priečne zaťaženie1) pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
| Pozinkovaná oceľ | ||||
| Nehrdzavejúca oceľ A4 | ||||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahových a šmykových zaťažení si môžete pozrieť v norme ETAG 020, príloha C 2) Maximálna dlhodobá teplota 3) Maximálna krátkodobá teplota | ||||