Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová rámová kotva SHARK® UR Pozinkovaná oceľ

Plast. rámová kotva SHARK UR, oceľ, pozinkovaná
HMZDN-SHARK-UR10-AW40-(A2K)-220-10X290

Obj. č. 5912810410
EAN 4062856738427

Cena za zvolené balenie
Plastová rámová kotva SHARK® UR Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 5912810410

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plastová rámová kotva s komplexným hodnotením ETA pre murivo, pórobetón a betón. So skrutkou so zápustnou hlavou vyrobenou z pozinkovanej ocele
  • Súčasť produktovej rady SHARK® UR, ktorá bola testovaná s viac ako 100 stavebnými materiálmi v rámci posúdenia ETA-08/0190.

  • Rámové kotvy SHARK® UR 8 a 10 sú testované a schválené na celkom 105 rôznych podkladových materiálov. Okrem betónu a pórobetónu je v aktuálne najkomplexnejšom schválení ETA zahrnuté množstvo tehál vrátane plných a perforovaných tehál, dutých tvárnic z kremičitanu vápenatého a plných tvárnic z kremičitanu vápenatého, plných a perforovaných betónových tehál a dutých ľahkých betónových blokov

  • Vďaka dômyselnej geometrii kotvy sa „zuby“ roztiahnu v štyroch smeroch a uchytia priamo do podkladového materiálu

  • Ukotvenie pomocou trenia medzi puzdrom kotvy a základným materiálom

  • Puzdro kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu

  • Okamžitá zaťažiteľnosť: bez čakania

  • Veľmi pevná poistka proti otáčaniu

  • Vysoká nosnosť vďaka rozpínaniu v štyroch smeroch

  • Vylepšený prenos zaťaženia vďaka rovnomernému rozloženiu zaťaženia naprieč celou rozpínacou oblasťou

  • Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie

  • Menej práce pri inštalácii, keďže puzdro kotvy a špeciálna skrutka so vopred zmontované

  • Vylepšený prenos zaťaženia v plných a dutých stavebných materiáloch
Doklad o výkone (Pub)
  • SHARK-UR (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190

  • Odborná správa o triede protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
Oblasť použitia
  • SHARK-UR (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190

  • Odborná správa o triede protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Kotvu možno používať s Európskym technickým posúdením na ukotvenie v redundantných nenosných systémoch na základe redundantného dimenzovania (napr. fasády, podhľady atď.)

  • Kotvy SHARK UR a SHARK UR F možno ukotviť v nasledujúcich podkladových materiáloch: Murivové steny z betónu štandardnej hmotnosti (plná tehla, plné tvárnice z kremičitanu vápenatého, vertikálne perforované tehly, duté tvárnice z kremičitanu vápenatého, duté ľahké betónové bloky, plné tehly a bloky vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly) a pórobetón

  • Dve hĺbky osadenia v definovaných stavebných materiáloch

  • Inštalačné teploty: Teplota podkladového materiálu: ≥ -20°C

  • Teplota puzdra kotvy: ≥ 0°C

  • Galvanizovanú skrutku možno používať v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach (v prípade starostlivej inštalácie), ak je oblasť okolo hlavy skrutky chránená pred vlhkosťou alebo dažďom, aby vlhkosť nemohla preniknúť do tela kotvy. Trvalo elastické tesnenie, ako je napr. produkt s obj. č. 0892075350 Ochrana proti štrku a ochranný podkladový náter 500 ml

  • Vhodné napr. na pripevňovanie fasád, stropných a strešných podkladových konštrukcií (vyrobených z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, kovových konzol, kovových koľajničiek, podhľadových stropov, káblovodov, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, regálov a pod.

  • Upevňovacie prvky, ktoré vyžadujú dôkaz o únosnosti pri vystavení ohňu
Pokyny
  • Do perforovaných a dutých betónových blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)

  • Vyvŕtaný otvor je potrebné vyčistiť od prachu z vŕtania, napr. pomocou vyfukovacej pumpičky s obj. č. 0903990001

  • Vŕtanie do betónu pomocou vŕtačky s odsávaním šetrí čas potrebný na vyčistenie vyvŕtaného otvoru

Priemer hmoždinky

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

290 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

240 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

10,5 mm

Trieda požiarnej odolnosti

F30

Priemer skrutky

7 mm

Dĺžka skrutiek

295 mm

Materiál skrutky

Oceľ

Vnútorný pohon

AW40

Povrch skrutky

Pozinkované

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Hĺbka otvoru (h 0)

80 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

60 mm

Výška upevnenia min./max. (t fix)

220-240 mm

Schválenie

ETA-08/0190

Murivo4): ETA-08/0190, hmoždinky v redundantnom neštrukturálnom systéme (teplotné rozsahy 50 °C2)/80 °C3). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190
Základový materiál Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] Fperm [kN]5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) SHARK® UR 8
Murivová tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Plná vápenno-piesková tehla KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 10
Priemer hmoždinky [mm] SHARK® UR 10
Men. ∅ vrtáka d0 [mm] 10
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 10,45
Hĺbka otvoru h1 ≥ [mm] 80
Hĺbka osadenia puzdra hmoždinky hnom [mm] 70
Priechodný otvor v pripevňovacej časti df ≤ [mm] 10,5
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer kotvy [mm] SHARK® UR 8
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 (2,1)
50 °C2)/80 °C3) 2,0
Šmykové zaťaženie1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 8
Priemer kotvy [mm] SHARK® UR 8
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 8
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 8,45
Hĺbka otvoru h1 ≥ [mm] 80
Hĺbka osadenia tela kotvy hnom [mm] 70
Murivo4): ETA-08/0190, hmoždinky v redundantnom neštrukturálnom systéme (teplotné rozsahy 50 °C2)/80 °C3). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190
Základový materiál Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] Fperm [kN]5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) SHARK® UR 10
Tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Plná vápenno-piesková tehla KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer hmoždinky [mm] SHARK® UR 10
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Priečne zaťaženie1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie