Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová rámová kotva SHARK®UR F Pozinkovaná oceľ

Plast. rámová kotva SHARK UR F, oceľ, pozinkovaná
HMZ-SHARK-URF10-SW13-(A2K)-45-10X115

Obj. č. 5912810603

EAN 4062856741144

Cena za zvolené balenie
Plastová rámová kotva SHARK®UR F Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 5912810603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plastová rámová kotva s komplexným hodnotením ETA pre murivo, pórobetón a betón. So skrutkou so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele
  • Súčasť produktového radu SHARK® UR, ktorá bola testovaná s viac ako 100 stavebnými materiálmi v rámci posúdenia ETA-08/0190

  • Rámové kotvy SHARK® UR 8 a 10 sú testované a schválené na celkom 105 rôznych povrchov. Okrem betónu a pórobetónu je v aktuálne najkomplexnejšom schválení ETA zahrnuté množstvo tehál vrátane plných a dierovaných tehál, dutých a plných vápennopieskových tehál, plných a dierovaných betónových tehál a dutých blokov vyrobených z ľahkého betónu

  • Vďaka dômyselnej geometrii kotvy sa „zuby“ roztiahnu v štyroch smeroch a uchytia priamo do základného materiálu

  • Ukotvenie pomocou trenia medzi puzdrom kotvy a základným materiálom

  • Puzdro hmoždinky vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu

  • Inštalácia zatlačením

  • Možné okamžité zaťaženie – bez čakania

  • Veľmi pevná poistka proti otáčaniu

  • Vysoká nosnosť vďaka rozpínaniu v štyroch smeroch

  • Vylepšený prenos zaťaženia vďaka rovnomernému a plynulému rozloženiu zaťaženia naprieč celou rozpínacou oblasťou

  • Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie

  • Menej práce pri inštalácii, keďže puzdro kotvy a špeciálna skrutka so vopred zmontované

  • Vylepšený prenos zaťaženia v pevných a dutých konštrukčných materiáloch
Doklad o výkone (Pub)
  • SHARK-UR F 10 (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190

  • Odborná správa o trvaní protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
  • SHARK-UR F 10 (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190

  • Odborná správa o trvaní protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Kotva s Európskym technickým posúdením, ktorú možno používať ako upevňovací prvok v redundantných neštrukturálnych systémoch pre nenosné konštrukcie (napr. fasády, podhľady atď.)

  • Kotvu SHARK UR, SHARK UR F možno ukotviť v nasledujúcich substrátoch: štandardný betón, murivové steny (plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla a dutá vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a bloky vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly), pórobetón

  • Dve nastavenia hĺbky v definovaných stavebných materiáloch

  • Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho základu: ≥ -20°C

  • Teplota puzdra hmoždinky: ≥ 0°C

  • Elektrolyticky galvanizovanú skrutku možno použiť v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach (v prípade pozornej inštalácie), ak je oblasť okolo hlavy skrutky chránená pred vlhkosťou alebo dažďom, aby vlhkosť nemohla preniknúť do tela hmoždinky. Trvalo elastické tesnenie, ako je napr. produkt s č. pol. 0892 075 350 Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozka, 500 ml

  • Vhodné na montáž fasád, stropných a strešných vedľajších štruktúr (vyrobených z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, kovových konzol, kovových koľajničiek, podhľadových stropov, káblových tunelov, konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.

  • Montážne prvky, ktoré vyžadujú dôkaz o únosnosti pri vystavení ohňu
Pokyny
  • Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)

  • Vyvŕtaný otvor je potrebné vyčistiť od prachu z vŕtania, napr. pomocou vyfukovacej pumpičky, obj. č. 0903990001

  • Vŕtanie do betónu pomocou sacej vŕtačky šetrí čas potrebný na vyčistenie vyvŕtaného otvoru

Priemer hmoždinky

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

115 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

45 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

10,5 mm

Trieda požiarnej odolnosti

F30

Materiál skrutky

Oceľ

Vnútorný pohon

AW40

Povrch skrutky

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Hĺbka otvoru (h 1)

80 mm

Schválenie

ETA-08/0190

Murivo4): ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme (teplotné rozsahy 50 °C2)/80 °C3). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190
Priemer kotvy [mm] Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] Fperm [kN]5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) SHARK® UR 8
Tehla na murovanie Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Plná vápenno-piesková tehla KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Betónová plná tehla bežnej hmotnosti Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Vertikálne dierovaná tehla HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
napr. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Dutá vápenno-piesková tehla KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)napr. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Dutý blok z ľahkého betónu
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Pórobetón AAC 2 0,14
7 0,85
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 10
Priemer hmoždinky [mm] SHARK UR F 10
Men. ∅ vrtáka d0 [mm] 10
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 10,45
Hĺbka otvoru h1 ≥ [mm] 80
Hĺbka osadenia puzdra hmoždinky hnom [mm] 70
Priechodný otvor v pripevňovacej časti df ≤ [mm] 10,5
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer kotvy [mm] SHARK® UR 8
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 (2,1)
50 °C2)/80 °C3) 2,0
Šmykové zaťaženie1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Pozinkovaná oceľ
Nehrdzavejúca oceľ A4
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 8
Priemer kotvy [mm] SHARK® UR 8
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 8
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 8,45
Hĺbka otvoru h1 ≥ [mm] 80
Hĺbka osadenia rozperky hnom [mm] 70
Priechodný otvor v pripevňovacej časti df ≤ [mm] 8,5
Murivo4): ETA-08/0190, viacnásobné upevnenie nenosných systémov (teplotný rozsah 50 °C2)/80 °C3)). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190
Podkladový materiál Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] Fperm [kN]5) (pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek) SHARK UR F 10
Tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Plná vápenno-piesková tehla KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Hladká betónová plná tehla Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Vertikálne dierovaná tehla HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
napr. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Dutá vápenno-piesková tehla KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) napr. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Dutý blok z ľahkého betónu
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Pórobetón AAC 2 0,21
7 0,88
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer hmoždinky [mm]
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Priečne zaťaženie1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Pozinkovaná oceľ
Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie