Plastová rámová kotva SHARK®UR F Pozinkovaná oceľ
Plast. rámová kotva SHARK UR F, oceľ, pozinkovaná
HMZ-SHARK-URF8-SW10-(A2K)-10-8X60
Obj. č. 5912808602
EAN 4065746348355
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastová rámová kotva s komplexným hodnotením ETA pre murivo, pórobetón a betón. So skrutkou so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele
Ochrana a bezpečnosť
- Súčasť sortimentu výrobkov SHARK UR, ktorý sa testoval s viac ako 100 stavebnými materiálmi v rámci posúdenia ETA-08/0190
- Priemery 8 a 10 sa testovali a boli schválené pre celkom 105 rôznych podkladových materiálov
- Vyššia bezpečnosť vďaka odbornému posúdeniu správania sa betónu a muriva pri požiari
Optimálne ukotvenie
- Vďaka dômyselnej geometrii kotvy sa „zuby“ roztiahnu v štyroch smeroch a uchytia do podkladového materiálu
- Ukotvenie pomocou trenia medzi puzdrom kotvy a základným materiálom
- Vysoké pracovné zaťaženia vďaka roztiahnutiu v štyroch smeroch
- Vylepšený prenos zaťaženia vďaka rovnomernému rozloženiu zaťaženia naprieč celou rozpínacou oblasťou
- Takmer žiadny pohyb puzdra kotvy vďaka nízkemu krútiacemu momentu pri inštalácii a rozťahovaní
- Puzdro kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu
- Veľmi pevná poistka proti otáčaniu
Jednoduché používanie
- Úspora času vďaka okamžitej nosnosti
- Minimálna práca pri inštalácii, keďže puzdro kotvy a špeciálna skrutka sú vopred zmontované
- Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
- Inštalácia na mieste uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
Hĺbky osadenia
- Dve hĺbky osadenia v definovaných stavebných materiáloch
Doklad o výkone (Pub)
- SHARK-UR F 10 (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190
- Odborná správa o trvaní protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru







- SHARK-UR F 10 (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190
- Odborná správa o trvaní protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Kotvu možno používať s Európskym technickým posúdením (ETA) na ukotvenie v redundantných neštrukturálnych systémoch pri nenosných systémoch (napr. fasády, podhľady atď.)
- Schválené na základe posúdenia ETA pre viac ako 100 stavebných materiálov, ako sú napríklad rôzne tehly vrátane plných a dierovaných tehál, dutých vápenno-pieskových a plných vápenno-pieskových tehál, plného betónu a dierovaných tehál, dutých blokov z ľahkého betónu
- Vhodné pre murované steny z betónu normálnej hmotnosti, ako sú plné tehly, plné vápenno-pieskové tehly, vertikálne perforované tehly, duté bloky kremičitanu vápenatého, duté bloky z ľahkého betónu, plné bloky z ľahkého betónu, betón a tehly z autoklávovaného pórobetónu
- Vhodné napr. na pripevnenie fasád, stropných a strešných podkladových konštrukcií (vyrobených z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, kovových konzol, kovových koľajničiek, podhľadových stropov, káblových tunelov, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.
- Galvanizovaná skrutka je vhodná na použitie v exteriéri a vo vlhkých miestnostiach (pri dôkladnej inštalácii) za predpokladu, že hlava skrutky je dostatočne chránená pred vlhkosťou a prudkým dažďom. Na ochranu sa odporúča trvalo elastické tesniaca hmota.
- Vhodné na upevnenia, kde sa vyžaduje dôkaz o únosnosti pri vystavení ohňu
Pokyny
- Do perforovaných ja dutých betónových blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)
- Vyvŕtaný otvor je potrebné očistiť od prachu z vŕtania, napr. pomocou vyfukovacej pumpičky s obj. č. 0903990001
- Vŕtanie do betónu s vrtákom s odsávaním prachu znamená, že vyvŕtaný otvor netreba následne čistiť
- Teplota inštalácie v podkladovom materiáli ≥ -20 °C
- Teplota inštalácie puzdra kotvy ≥ 0 °C
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 60 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 10 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8,5 mm |
Trieda požiarnej odolnosti | F30 |
Výška upevnenia (t fix 1) | 10 mm |
Materiál skrutky | Oceľ |
Vnútorný pohon | AW25 |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Schválenie | ETA-08/0190 |
Murivo4): ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme (teplotné rozsahy 50 °C2)/80 °C3). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190 | ||||
Priemer kotvy [mm] | Formát tehly [mm] | Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] | Fperm [kN]5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) SHARK® UR 8 |
Tehla na murovanie Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Betónová plná tehla bežnej hmotnosti Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,00 | |||
Vertikálne dierovaná tehla HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 napr. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | |||
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
Dutá vápenno-piesková tehla KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 napr. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
12 | 0,71 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
12 | 0,34 | |||
16 | 0,43 | |||
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516)napr. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
4 | 0,26 | |||
6 | 0,34 | |||
Dutý blok z ľahkého betónu Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Pórobetón AAC | 2 | 0,14 | ||
7 | 0,85 | |||
2) Maximálna dlhodobá teplota 3) Maximálna krátkodobá teplota 4) V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotných rozsahov si pozrite schválenie ETA-08/0190 5) Geometria kameňa by sa mala porovnať so schválením ETA-08/0190 6) Ak sa otvor vytvorí rázovým alebo príklepovým vŕtaním, prípustné zaťaženie sa musí určiť vykonaním testov na konštrukcii |
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 10 | ||
Priemer hmoždinky [mm] | SHARK UR F 10 | |
Men. ∅ vrtáka | d0 [mm] | 10 |
∅ vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
Hĺbka otvoru | h1 ≥ [mm] | 80 |
Hĺbka osadenia puzdra hmoždinky | hnom [mm] | 70 |
Priechodný otvor v pripevňovacej časti | df ≤ [mm] | 10,5 |
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme | ||||
Priemer kotvy [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Stredové zaťaženie v ťahu1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
50 °C2)/80 °C3) | 2,0 | |||
Šmykové zaťaženie1) pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
Pozinkovaná oceľ | ||||
Nehrdzavejúca oceľ A4 | ||||
1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahových a priečnych zaťažení si môžete pozrieť v norme ETAG 020, príloha C 2) Maximálna dlhodobá teplota 3) Maximálna krátkodobá teplota |
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 8 | ||
Priemer kotvy [mm] | SHARK® UR 8 | |
Menovitý ∅ vrtáka | d0 [mm] | 8 |
∅ vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
Hĺbka otvoru | h1 ≥ [mm] | 80 |
Hĺbka osadenia rozperky | hnom [mm] | 70 |
Priechodný otvor v pripevňovacej časti | df ≤ [mm] | 8,5 |
Murivo4): ETA-08/0190, viacnásobné upevnenie nenosných systémov (teplotný rozsah 50 °C2)/80 °C3)). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190 | ||||
Podkladový materiál | Formát tehly [mm] | Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] | Fperm [kN]5) (pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek) SHARK UR F 10 |
Tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Hladká betónová plná tehla Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
20 | 0,86 | |||
28 | 1,29 | |||
Vertikálne dierovaná tehla HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 napr. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,34 | |||
20 | 0,57 | |||
Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
Dutá vápenno-piesková tehla KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 napr. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
12 | 0,57 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
12 | 0,43 | |||
16 | 0,57 | |||
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) napr. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
4 | 0,17 | |||
6 | 0,26 | |||
Dutý blok z ľahkého betónu Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Pórobetón AAC | 2 | 0,21 | ||
7 | 0,88 | |||
2) Maximálna dlhodobá teplota 3) Maximálna krátkodobá teplota 4) V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotných rozsahov si pozrite schválenie ETA-08/0190 5) Geometria kameňa by sa mala porovnať so schválením ETA-08/0190 6) Ak sa otvor vytvorí rázovým alebo príklepovým vŕtaním, prípustné zaťaženie sa musí určiť vykonaním testov na konštrukcii |
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme | ||||
Priemer hmoždinky [mm] | ||||
Stredové zaťaženie v ťahu1) pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,0 | |
50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | ||
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Priečne zaťaženie1) pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
Pozinkovaná oceľ | ||||
Nehrdzavejúca oceľ A4 | ||||
1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahových a priečnych zaťažení si môžete pozrieť v norme ETAG 020, príloha C 2) Maximálna dlhodobá teplota 3) Maximálna krátkodobá teplota |