Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová rámová kotva SHARK®UR F Pozinkovaná oceľ

Plast. rámová kotva SHARK UR F, oceľ, pozinkovaná
HMZ-SHARK-URF8-SW10-(A2K)-70/50-8X120

Obj. č. 5912808605

EAN 4065746348379

Cena za zvolené balenie
Plastová rámová kotva SHARK®UR F Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 5912808605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plastová rámová kotva s komplexným hodnotením ETA pre murivo, pórobetón a betón. So skrutkou so šesťhrannou hlavou a nalisovanou podložkou vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele

Ochrana a bezpečnosť


  • Súčasť sortimentu výrobkov SHARK UR, ktorý sa testoval s viac ako 100 stavebnými materiálmi v rámci posúdenia ETA-08/0190

  • Priemery 8 a 10 sa testovali a boli schválené pre celkom 105 rôznych podkladových materiálov

  • Vyššia bezpečnosť vďaka odbornému posúdeniu správania sa betónu a muriva pri požiari


Optimálne ukotvenie


  • Vďaka dômyselnej geometrii kotvy sa „zuby“ roztiahnu v štyroch smeroch a uchytia do podkladového materiálu

  • Ukotvenie pomocou trenia medzi puzdrom kotvy a základným materiálom

  • Vysoké pracovné zaťaženia vďaka roztiahnutiu v štyroch smeroch

  • Vylepšený prenos zaťaženia vďaka rovnomernému rozloženiu zaťaženia naprieč celou rozpínacou oblasťou

  • Takmer žiadny pohyb puzdra kotvy vďaka nízkemu krútiacemu momentu pri inštalácii a rozťahovaní

  • Puzdro kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu

  • Veľmi pevná poistka proti otáčaniu


Jednoduché používanie


  • Úspora času vďaka okamžitej nosnosti

  • Minimálna práca pri inštalácii, keďže puzdro kotvy a špeciálna skrutka sú vopred zmontované

  • Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie

  • Inštalácia na mieste uľahčuje a urýchľuje inštaláciu


Hĺbky osadenia


  • Dve hĺbky osadenia v definovaných stavebných materiáloch
Doklad o výkone (Pub)
  • SHARK-UR F 10 (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190

  • Odborná správa o trvaní protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
  • SHARK-UR F 10 (pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické posúdenie ETA-08/0190

  • Odborná správa o trvaní protipožiarnej odolnosti v prípade vystavenia požiaru
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Kotvu možno používať s Európskym technickým posúdením (ETA) na ukotvenie v redundantných neštrukturálnych systémoch pri nenosných systémoch (napr. fasády, podhľady atď.)

  • Schválené na základe posúdenia ETA pre viac ako 100 stavebných materiálov, ako sú napríklad rôzne tehly vrátane plných a dierovaných tehál, dutých vápenno-pieskových a plných vápenno-pieskových tehál, plného betónu a dierovaných tehál, dutých blokov z ľahkého betónu

  • Vhodné pre murované steny z betónu normálnej hmotnosti, ako sú plné tehly, plné vápenno-pieskové tehly, vertikálne perforované tehly, duté bloky kremičitanu vápenatého, duté bloky z ľahkého betónu, plné bloky z ľahkého betónu, betón a tehly z autoklávovaného pórobetónu

  • Vhodné napr. na pripevnenie fasád, stropných a strešných podkladových konštrukcií (vyrobených z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, kovových konzol, kovových koľajničiek, podhľadových stropov, káblových tunelov, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.

  • Galvanizovaná skrutka je vhodná na použitie v exteriéri a vo vlhkých miestnostiach (pri dôkladnej inštalácii) za predpokladu, že hlava skrutky je dostatočne chránená pred vlhkosťou a prudkým dažďom. Na ochranu sa odporúča trvalo elastické tesniaca hmota.

  • Vhodné na upevnenia, kde sa vyžaduje dôkaz o únosnosti pri vystavení ohňu
Pokyny
  • Do perforovaných ja dutých betónových blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)

  • Vyvŕtaný otvor je potrebné očistiť od prachu z vŕtania, napr. pomocou vyfukovacej pumpičky s obj. č. 0903990001

  • Vŕtanie do betónu s vrtákom s odsávaním prachu znamená, že vyvŕtaný otvor netreba následne čistiť

  • Teplota inštalácie v podkladovom materiáli ≥ -20 °C

  • Teplota inštalácie puzdra kotvy ≥ 0 °C

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

120 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

70 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8,5 mm

Trieda požiarnej odolnosti

F30

Výška upevnenia (t fix 1)

70 mm

Materiál skrutky

Oceľ

Vnútorný pohon

AW25

Povrch skrutky

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Schválenie

ETA-08/0190

Murivo4): ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme (teplotné rozsahy 50 °C2)/80 °C3). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190
Priemer kotvy [mm] Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] Fperm [kN]5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) SHARK® UR 8
Tehla na murovanie Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Plná vápenno-piesková tehla KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Betónová plná tehla bežnej hmotnosti Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Vertikálne dierovaná tehla HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
napr. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Dutá vápenno-piesková tehla KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)napr. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Dutý blok z ľahkého betónu
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Pórobetón AAC 2 0,14
7 0,85
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 10
Priemer hmoždinky [mm] SHARK UR F 10
Men. ∅ vrtáka d0 [mm] 10
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 10,45
Hĺbka otvoru h1 ≥ [mm] 80
Hĺbka osadenia puzdra hmoždinky hnom [mm] 70
Priechodný otvor v pripevňovacej časti df ≤ [mm] 10,5
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer kotvy [mm] SHARK® UR 8
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 (2,1)
50 °C2)/80 °C3) 2,0
Šmykové zaťaženie1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Pozinkovaná oceľ
Nehrdzavejúca oceľ A4
Charakteristické hodnoty montáže pre betón a murivo pre kotvu SHARK® UR 8
Priemer kotvy [mm] SHARK® UR 8
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 8
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 8,45
Hĺbka otvoru h1 ≥ [mm] 80
Hĺbka osadenia rozperky hnom [mm] 70
Priechodný otvor v pripevňovacej časti df ≤ [mm] 8,5
Murivo4): ETA-08/0190, viacnásobné upevnenie nenosných systémov (teplotný rozsah 50 °C2)/80 °C3)). V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190
Podkladový materiál Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/ dm3] Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] Fperm [kN]5) (pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek) SHARK UR F 10
Tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Plná vápenno-piesková tehla KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Hladká betónová plná tehla Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Vertikálne dierovaná tehla HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
napr. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Dutá vápenno-piesková tehla KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) napr. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Dutý blok z ľahkého betónu
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Pórobetón AAC 2 0,21
7 0,88
Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer hmoždinky [mm]
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Priečne zaťaženie1)
pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Pozinkovaná oceľ
Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie