Plastová rámová kotva W-RD S objímkou v prírodnej farbe.
Plastová rámová kotva, W-RD s golierom
KOTVA-KST-KRGN-10-8X60
Obj. č. 0912808102
EAN 4049557393438
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Inštalácia zatlačením
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Nízky krútiaci moment skrutky – mierne roztiahnutie kotvy, prakticky žiadny pohyb kotviaceho puzdra
- Silné zaistenie proti otáčaniu
- Rozťahuje sa v štyroch smeroch – vysoká zaťažiteľnosť
- Zlepšený prenos zaťaženia: Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti
- Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
- Kotvenie pomocou trenia a pozitívneho blokovania (dierovaná tehla) medzi puzdrom kotvy a kotviacim podkladom
- Puzdro kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu
- Neobsahuje halogény ani silikón
- Tepelne stabilná od -40 °C do +80 °C
Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth
Užitočné informácie:
Vyvŕtajte perforované a duté bloky vŕtačkou bez príklepu.
Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť prach z vŕtania.
Dĺžka skrutky = dĺžka kotvy + 1 x priemer skrutky.
Použite skrutku do dreva alebo drevotriesky BEZ optimalizovaného závitového hrotu (napr. bez hrotu s vrtákom, protizávitom, kruhovým závitom atď.).
Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth
Hárky údajov(X)
Pomocné upevnenia: Betón a murivo z plnej a dierovanej tehly
Univerzálna plastová rámová kotva na ľahké a stredne veľké zaťaženie
Kotvy W-RD možno ukotviť do nasledujúcich ukotvovacích základov: Štandardný betón, murivové steny (plná tehla, plná vápenopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápenopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu)
Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu: ≥ -20 °C, teplota puzdra hmoždinky: ≥ 0°C
Vhodné na upevnenie skríň, závesných zábradlí, nástenných regálov, nástenných políc, nástenných skriniek, zrkadiel, obrazových rámov, káblových svoriek, elektrických spínačov, umývadiel, drevených trámov, drevených líšt, kovových koľajníc, uholníkov, profilov, značiek atď.
Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky bez optimalizovaného závitového hrotu (napr. hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu atď.)
Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 60 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 10 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8,5 mm |
Priemer skrutky | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 60 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 60 mm |
| Údaje o vlastnostiach | ||||||
| Priemer hmoždinky [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
| Hĺbka ukotvenia hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
| Prípustné zaťaženie1) (ťahové, kolmé a šikmý ťah v každom uhle) | Betón | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Plná tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
| Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| Plné tehly a plné bloky zo štandardného betónu EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
| Plné tehly a plné bloky z ľahkého betónu EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Vertikálne dierovaná tehla HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| Dutá vápenno-piesková tehla KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
| Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
| 1) Odporúčané zaťaženia sa určili so skrutkou do hmoždinky so zápustnou hlavou v súlade s normou DIN 97. | ||||||
Charakteristické hodnoty | ||||||
Betón | Osová vzdialenosť | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Odstup okrajov | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Minimálna hrúbka stavebného prvku | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Murivo | Osová vzdialenosť | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Odstup okrajov | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Minimálna hrúbka stavebného prvku | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Menovitý priemer vrtáka2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Hĺbka otvoru | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Hĺbka ukotvenia3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Priechodný otvor v napájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
| 1) Odporúčané zaťaženia sa určili so skrutkou do hmoždinky so zápustnou hlavou v súlade s normou DIN 97 (obj. č. 0157 0. …). 2) Ak sa otvor vyhotoví do dierovanej tehly rázovým alebo príklepovým vŕtaním, zaťažiteľnosť sa zníži. 3) Kotvy sa musia umiestniť tak, aby rozpínajúca sa časť bola ukotvená v jadre kameňa. | ||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!