Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastová rámová kotva W-RD S objímkou v prírodnej farbe. - KOTVA W-RD 30 8X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastová rámová kotva W-RD S objímkou v prírodnej farbe. - KOTVA W-RD 30 8X100 - 1

Plastová rámová kotva W-RD S objímkou v prírodnej farbe.

Plastová rámová kotva, W-RD s golierom
KOTVA W-RD 30 8X100

Obj. č. 0912808104

EAN 4049557392851

Cena za zvolené balenie
Plastová rámová kotva W-RD S objímkou v prírodnej farbe.

Obj. č. 0912808104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez schválenia
  • Inštalácia zatlačením

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Nízky krútiaci moment skrutky – mierne roztiahnutie kotvy, prakticky žiadny pohyb kotviaceho puzdra

  • Silné zaistenie proti otáčaniu

  • Rozťahuje sa v štyroch smeroch – vysoká zaťažiteľnosť

  • Zlepšený prenos zaťaženia: Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti

  • Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie

  • Kotvenie pomocou trenia a pozitívneho blokovania (dierovaná tehla) medzi puzdrom kotvy a kotviacim podkladom

  • Puzdro kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu

  • Neobsahuje halogény ani silikón

  • Tepelne stabilná od -40 °C do +80 °C
Doklad o výkone (Pub)

Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth

Upozornenie

Užitočné informácie:


Vyvŕtajte perforované a duté bloky vŕtačkou bez príklepu.


Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť prach z vŕtania.


Dĺžka skrutky = dĺžka kotvy + 1 x priemer skrutky.


Použite skrutku do dreva alebo drevotriesky BEZ optimalizovaného závitového hrotu (napr. bez hrotu s vrtákom, protizávitom, kruhovým závitom atď.).

Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pomocné upevnenia: Betón a murivo z plnej a dierovanej tehly


Univerzálna plastová rámová kotva na ľahké a stredne veľké zaťaženie


Kotvy W-RD možno ukotviť do nasledujúcich ukotvovacích základov: Štandardný betón, murivové steny (plná tehla, plná vápenopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápenopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu)


Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu: ≥ -20 °C, teplota puzdra hmoždinky: ≥ 0°C


Vhodné na upevnenie skríň, závesných zábradlí, nástenných regálov, nástenných políc, nástenných skriniek, zrkadiel, obrazových rámov, káblových svoriek, elektrických spínačov, umývadiel, drevených trámov, drevených líšt, kovových koľajníc, uholníkov, profilov, značiek atď.


Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky bez optimalizovaného závitového hrotu (napr. hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu atď.)


Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

100 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

30 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8,5 mm

Priemer skrutky

6 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

80 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

80 mm

Údaje o vlastnostiach
Priemer hmoždinky [mm] 6 8 8 10
Hĺbka ukotvenia hef [mm] 50 50 70 70
Prípustné zaťaženie1)
(ťahové, kolmé a šikmý ťah v každom uhle)
Betón Frec [kN] ≥ C20/251) 0,4 0,4 0,5 0,5
Plná tehla Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Mz 361) 0,2 0,3 0,4 0,3
Plná vápenno-piesková tehla KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ KS 201) 0,4 0,4 0,5 0,5
Plné tehly a plné bloky zo štandardného betónu
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Vbn121) 0,4 0,4 0,6 0,6
Plné tehly a plné bloky z ľahkého betónu
EN 771-3, DIN V 18152-100
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ V41) 0,1 0,2 0,3 0,3
Vertikálne dierovaná tehla HLz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ Hlz 201) 0,1 0,2 0,2 0,1
Dutá vápenno-piesková tehla KSL,
EN 771-2, DIN 106
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ KSL 61) 0,1 0,2 0,4 0,4
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151
≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241)
Frec [kN] ≥ Hbl 61) 0,1 0,2 0,1 0,3

Charakteristické hodnoty

Betón

Osová vzdialenosť

s ≥ [mm]

100 100 100 100

Odstup okrajov

c ≥ [mm]

70 70 70 140

Minimálna hrúbka stavebného prvku

hmin ≥ [mm]

100 100 100 100

Murivo

Osová vzdialenosť

s ≥ [mm]

250 250 250 250

Odstup okrajov

c ≥ [mm]

100 100 100 100

Minimálna hrúbka stavebného prvku

hmin ≥ [mm]

115 115 115 115

Menovitý priemer vrtáka2)

d0 [mm]

6 8 8 10

Hĺbka otvoru

h0 ≥ [mm]

60 60 80 80

Hĺbka ukotvenia3)

hnom ≥ [mm]

50 50 70 70

Priechodný otvor


v napájanom stavebnom prvku

df ≤ [mm]

6,5 8,5 8,5 10,5
1) Odporúčané zaťaženia sa určili so skrutkou do hmoždinky so zápustnou hlavou v súlade s normou DIN 97 (obj. č. 0157 0. …).
2) Ak sa otvor vyhotoví do dierovanej tehly rázovým alebo príklepovým vŕtaním, zaťažiteľnosť sa zníži.
3) Kotvy sa musia umiestniť tak, aby rozpínajúca sa časť bola ukotvená v jadre kameňa.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie