Plastová rámová kotva W-RD bez objímky, v prírodnej farbe
HMOZDINKA-KST-O.KRGN-10-8X60
Obj. č. 0912808002
EAN 4049557393117
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná aplikácia
- Inštalácia na mieste uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
- Úspora času vďaka okamžitej nosnosti
- Takmer žiadny pohyb puzdra kotvy vďaka nízkemu krútiacemu momentu pri inštalácii a rozťahovaní
- Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
- Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Efektívna stabilita a ochrana
- Pevná poistka proti otáčaniu
- Vysoké pracovné zaťaženia vďaka roztiahnutiu v štyroch smeroch
- Vylepšený prenos zaťaženia vďaka rovnomernému rozloženiu zaťaženia naprieč celou rozpínacou oblasťou
Špeciálne vlastnosti
- Puzdro kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu
- Neobsahuje halogén ani silikón
- Tepelná stabilita od -40 °C do +80 °C
- Nenápadná neutrálna farba bez dodatočných farbív alebo povrchových úprav
Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth
- Dĺžka skrutky by mala zodpovedať dĺžke kotvy plus priemeru skrutky
- Použite skrutku do dreva alebo drevotriesky bez optimalizovaného závitového hrotu (napr. bez hrotu s vrtákom, protizávitom, kruhovým závitom atď.)
Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth
Hárky údajov(X)
- Vhodné na ľahké a stredné zaťaženie
- Vhodné na pripevnenie skríň, závesných zábradlí, nástenných regálov, nástenných políc, nástenných skriniek, zrkadiel, obrazových rámov, káblových svoriek, elektrických spínačov, umývadiel, drevených nosníkov, drevených líšt, kovových koľajníc, spojovacích uholníkov, profilov, informačných značiek atď.
- Vhodné na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky bez optimalizovaného závitového hrotu (napr. hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu atď.)
- Pomocné upevnenia: Betón a murivo z plných a dierovaných tehál
- Vhodné na kotvenie v murovaných stenách z betónu normálnej hmotnosti (plné tehly, plné vápenno-pieskové tehly, vertikálne perforované tehly, duté bloky kremičitanu vápenatého, duté tehly z ľahkého betónu, plné bloky z ľahkého betónu)
- Do perforovaných aj dutých betónových blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)
- Odpad z vŕtania sa musí odstrániť z vyvŕtaného otvoru
- Inštalačná teplota v podklade ≥ -20 °C
- Inštalačná teplota puzdra kotvy ≥ 0 °C
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 60 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 10 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8,5 mm |
Priemer skrutky | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 60 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 50 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 60 mm |
| Technické údaje | ||||||
| Priemer kotvy [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
| Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
| Prípustné zaťaženie1) (Ťahové, šmykové zaťaženie a diagonálna ťahová sila v každom uhle) | Betón | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Plná tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
| Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| Plné tehly a plné bloky betónu štandardnej hmotnosti EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
| Plné tehly a plné bloky z ľahkého betónu EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Vertikálne dierovaná tehla HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| Dutá vápenno-piesková tehla KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
| Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
| 1) Odporúčané zaťaženia sa určili so skrutkou do kotvy so zápustnou hlavou v súlade s normou DIN 97. | ||||||
Charakteristické hodnoty | ||||||
Betón | Osová vzdialenosť | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vzdialenosť od okraja | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Minimálna hrúbka prvku | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Murivo | Osová vzdialenosť | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vzdialenosť od okraja | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Minimálna hrúbka prvku | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Menovitý priemer vrtáka2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Účinná hĺbka ukotvenia3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Priechodný otvor v napájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
| 1) Odporúčané zaťaženia sa určili so skrutkou do kotvy so zápustnou hlavou v súlade s normou DIN 97 (obj. č. 0157 0. …). 2) Ak sa otvor vyhotoví do dierovanej tehly rázovým alebo príklepovým vŕtaním, zaťažiteľnosť sa zníži. 3) Kotvy sa musia umiestniť tak, aby rozpínajúca sa časť bola ukotvená v jadre kameňa. | ||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!