Plastová rámová kotva W-UR 10 Pozinkovaná oceľ
Plast. rámová kotva W-UR 10, pozinkovaná oceľ
HMZDN-(W-UR 10)-AW40-(A2K)-30-10X100
Obj. č. 0912810402
EAN 4052712221729
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotvenie pomocou trenia medzi telom hmoždinky a kotviacim základom
Puzdro hmoždinky z vysokokvalitného polyamidu
Inštalácia zatlačením
Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
Takmer žiadny pohyb puzdra hmoždinky
- Nízky uťahovací moment skrutky do hmoždinky
- Mierne rozšírenie kotvy
Veľmi silné zaistenie proti otáčaniu
Vysoká zaťažiteľnosť
Rozťahuje sa v štyroch smeroch
Zlepšený prenos zaťaženia
Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti
Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
Nízke pracovné zaťaženie pri montáži
Vopred zostavené teleso stenovej hmoždinky a špeciálna skrutka
Vylepšený prenos zaťaženia v pevných a dutých konštrukčných materiáloch
- Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
- Pri ukotvovaní do plnej tehly a plnej vápenno-pieskovej tehly odporúčame vykonať testy vytiahnutia kvôli rozdielom vo výrobe tehál.
- Odpad z vŕtania sa musí odstrániť z vyvŕtaného otvoru
W-UR 10 (galvanizovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ): Európske technické osvedčenie ETA-08/0190
Puzdro hmoždinky z vysokokvalitného polyamidu
Kolmé zaťaženie: F30, F60, F90, F120 (vertikálne perforovaná tehla, dutá vápenopiesková tehla, plná tehla, pórobetón)
Protipožiarna odolnosť W-UR 10: Betón: Ťahové a priečne zaťaženie, R30, R60, R90, R120 (v súlade s technickou správou TR 020)
Ťahové zaťaženie v murive: F30 (plná vápenopiesková tehla, plná tehla, dutá vápenno-piesková tehla)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Kotva sa môže použiť s európskym technickým schválením na viacnásobné pripevnenie nenosných systémov (napr. fasády, podhľadové stropy a pod.)
- Produkty W-UR, W-UR F možno ukotviť do nasledujúcich ukotvovacích základov: Štandardný betón, murivové steny (plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly), pórobetón
- Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu: ≥ -20°C
- Teplota puzdra hmoždinky:≥0°C
- Pozinkovanú skrutku je možné použiť vonku alebo vo vlhkých priestoroch (pri starostlivej inštalácii), ak je oblasť okolo hlavy skrutky chránená proti vlhkosti alebo dažďu tak, aby nemohla preniknúť žiadna vlhkosť do tela kotvy (vhodný náter)
- Vhodné napr. na pripevnenie fasád, stropných a strešných vedľajších štruktúr (vyrobených z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, kovových konzol, kovových koľajničiek, podhľadových stropov, káblových tunelov, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 100 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 30 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 10,5 mm |
Materiál skrutky | Oceľ |
Vnútorný pohon | AW40 |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Hĺbka otvoru (h 1) | 80 mm |
Schválenie | ETA-08/0190 |