Pripevnenie plastových rámov W-UR 14 F SymCon® so šesťhrannou skrutkou z pozinkovanej ocele, plochou objímkou a závitom SymCon
Plast. rám. hmožd. W-UR 14 SymCon 6hr. hl. poz. o.
HMZ-(W-URF SC)-SW17-(A2K)-110/80-14X180
Obj. č. 0912814605
EAN 4050642351578
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spoľahlivé a rýchle
- Spoľahlivé následné rozšírenie vďaka dômyselnej geometrii kotvy
- Zuby sa roztiahnu v štyroch smeroch a uchytia do podkladu
- Ukotvenie pomocou trenia medzi puzdrom kotvy a podkladom
- Vysoké zaťaženia vďaka roztiahnutiu v štyroch smeroch
- Vylepšený prenos zaťaženia vďaka rovnomernému rozloženiu zaťaženia naprieč celou rozpínacou oblasťou
- Takmer žiadny pohyb puzdra kotvy vďaka nízkemu krútiacemu momentu pri inštalácii a rozťahovaní
- Puzdro kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu
- Veľmi pevná poistka proti otáčaniu
- Nevyžaduje ďalšiu U-podložku a zabraňuje kontaktnej korózii
Intuitívna inštalácia
- Úspora času vďaka okamžitej zaťažiteľnosti
- Minimálna práca pri inštalácii, keďže puzdro kotvy a špeciálna skrutka sú vopred zmontované
- Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
Viacnásobné hĺbky zasunutia
- Murivo: Dve hĺbky zasunutia (50 a 70 mm)
- Betón: Tri hĺbky zasunutia (40, 50 a 70 mm)
Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu
- V dôsledku rozdielov pri výrobe tehál odporúčame, aby ste pri ukotvovaní do plnej tehly a plnej vápenno-pieskovej tehly vykonali testy v ťahu
- Dĺžky 330, 360 a 390 mm nie sú vopred zostavené
Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Vhodné na upevnenie fasád, podhľadov, strešných konštrukcií z dreva alebo ocele, drevených trámov, drevených lát, uhlových spojok, nástenných skriniek, políc atď.
- Vhodné na kotvenie v murovaných stenách z betónu normálnej hmotnosti, ako sú plné tehly, plné vápenno-pieskové tehly, vertikálne perforované tehly, duté tehly z tehly z ľahkého betónu, plné bloky z ľahkého betónu, betónové tehly
- Do perforovaných aj dutých betónových blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)
- Odpad z vŕtania sa musí odstrániť z vyvŕtaného otvoru
- Teplota inštalácie v podklade ≥ -20 °C
- Teplota inštalácie puzdra kotvy ≥ 0 °C
Priemer hmoždinky | 14 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 180 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14,5 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 110 mm |
Materiál skrutky | Oceľ |
Vnútorný pohon | AW50 |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Schválenie | ETA-11/0309 |
| Výkonové parametre: Betón, kotvy v redundantnom nenosnom systéme | ||||
| Priemer kotvy | [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
| Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 70 | 100 | |
| Stredové zaťaženie v ťahu1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Nadm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 | 2,4 |
| 50 °C2)/80 °C3) | 2,2 | 2,4 | ||
| Nadm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 3,2 | 3,2 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 3,0 | 3,2 | ||
| Šmykové zaťaženie1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Vadm | [kN] | 9,5 | 9,5 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin | [mm] | 110 | 140 |
| Minimálna osová vzdialenosť4) | smin [mm] | C12/15 | 85 | 85 |
| ≥ C16/20 | 60 | 60 | ||
| Minimálna vzdialenosť od okraja4) | cmin [mm] | C12/15 | 115 | 115 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | ||
| Charakteristická vzdialenosť od okraja | ccr,N [mm] | C12/15 | 110 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 100 | ||
| 1) Zohľadnili sa čiastočné bezpečnostné faktory odporov upravené v schválení a čiastočný bezpečnostný faktor činností γF= 1,4. Informácie o kombinácii zaťaženia v ťahu a priečneho zaťaženia nájdete v usmernení ETAG 020, prílohe C. 2) Maximálna dlhodobá teplota. 3) Maximálna krátkodobá teplota. 4) Prípustné zaťaženie sa musí znížiť. | ||||
Parametre inštalácie: Betón + murivo | |||
Priemer kotvy [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 14 | |
| Priemer vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 14,45 | |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 80 | 110 |
| Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 70 | 100 |
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ [mm] | 14,5 | |
| Celková dĺžka L [mm] | Hrúbka upevnenia tfix [mm] | Hĺbka osadenia hnom [mm] | Hĺbka vŕtaného otvoru h1 [mm] |
| 80 | 10/- | 70/- | 80 (+tfix)/110 (+tfix) |
| 110 | 40/10 | 70/100 | |
| 140 | 70/40 | ||
| 160 | 90/60 | ||
| 180 | 110/80 | ||
| 210 | 140/110 | ||
| 240 | 170/140 | ||
| 270 | 200/170 | ||
| 300 | 230/200 | ||
| 330 | 260/230 | ||
| 360 | 290/260 | ||
| 390 | 320/290 |
| Výkonové parametre: Murivo4), kotvy v redundantnom nenosnom systéme (teplotný rozsah 50 °C2)/80 °C3)) Iné typy tehál, hustoty surovín, minimálne pevnosti v tlaku, vzdialenosti hrán a osí alebo teplotné rozsahy, nájdete v schválení ETA-11/0309 | |||||
| Typ tehly | Formát tehly [mm] | Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] | Fadm [kN]1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) W-UR 14 SymCon | |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hnom [mm] | 70 až 99 | 100 | ||
| Tehlové murivo Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | - | 1,0 |
| 20 | - | 1,57 | |||
| Plná vápenno-piesková tehla Silka XL Basic, Silka XL Plus, EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 | 0,86 |
| 20 | 1,29 | 1,29 | |||
| 28 | 1,71 | 1,86 | |||
| Betónová plná tehla bežnej hmotnosti Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | - | 0,57 |
| 20 | - | 0,86 | |||
| 28 | - | 1,14 | |||
| Betónová plná tehla bežnej hmotnosti V, EN 771-3, DIN 18152-100 napríklad BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | - | 1,14 |
| 20 | - | 1,57 | |||
| Plná tehla z ľahkého betónu V, EN 771-3, DIN 18152-100 napríklad BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | - | 0,34 |
| 4 | - | 0,57 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla HLz6), EN 771-1, DIN 105 napríklad Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | - | 0,43 |
| 8 | - | 0,57 | |||
| 10 | - | 0,71 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 napríklad Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 |
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 |
| 8 | - | 0,57 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
| Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,5 | 0,71 |
| Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | 0,17 | 0,17 | |||
| 10 | 0,21 | 0,21 | |||
| 12 | 0,26 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | 0,43 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 |
| 6 | - | 0,43 | |||
| 8 | - | 0,57 | |||
| Dutá vápenno-piesková tehla KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 napr. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 |
| 8 | - | 0,43 | |||
| 10 | - | 0,57 | |||
| 12 | - | 0,71 | |||
| Dutý betónový blok z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) napríklad Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 |
| 4 | - | 0,26 | |||
| 6 | - | 0,43 | |||
| 1) Zohľadnili sa čiastočné bezpečnostné faktory odporov upravené v schválení a čiastočný bezpečnostný faktor činností γF= 1,4. Informácie o kombinácii zaťaženia v ťahu a priečneho zaťaženia nájdete v usmernení ETAG 020, prílohe C. 2) Maximálna dlhodobá teplota. 3) Maximálna krátkodobá teplota. 4) Iné typy tehál, hustoty surovín, minimálne pevnosti v tlaku alebo teplotné rozsahy nájdete v schválení ETA-11/0309. 5) Geometria tehly sa porovnáva so schválením ETA-11/0309. 6) Ak sa vŕtaný otvor vytvorí nárazom alebo úderom kladiva, musí sa prípustné zaťaženie určiť skúškami na konštrukcii. | |||||