Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastová rámová kotva W-UR 14 F SymCon - HMZ-(W-URF SC)-SW17-(A2K)-170/140-14X240 Plastová rámová kotva W-UR 14 F SymCon - HMZ-(W-URF SC)-SW17-(A2K)-170/140-14X240
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastová rámová kotva W-UR 14 F SymCon - HMZ-(W-URF SC)-SW17-(A2K)-170/140-14X240 - 1
Plastová rámová kotva W-UR 14 F SymCon - HMZ-(W-URF SC)-SW17-(A2K)-170/140-14X240 - 2

Plastová rámová kotva W-UR 14 F SymCon

Plast. rám. hmožd. W-UR 14 SymCon 6hr. hl. poz. o.
HMZ-(W-URF SC)-SW17-(A2K)-170/140-14X240

Obj. č. 0912814607
EAN 4050642351615

Cena za zvolené balenie
Plastová rámová kotva W-UR 14 F SymCon

Obj. č. 0912814607

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plastová rámová hmoždinka schválená pre vysoké zaťaženia so špeciálnou skrutkou vyrobenou z pozinkovanej ocele so šesťhrannou hlavou a závitom Symcon 

Univerzálna rámová hmoždinka (betón, murivo z perforovaných a plných tehál)



Prakticky žiaden pohyb puzdra hmoždinky


  • Nízky uťahovací moment skrutky do hmoždinky

  • Mierne rozšírenie hmoždinky


Spoľahlivé vlastnosti po rozšírení


Umožnené geometriou skrutky do hmoždinky SymCon



Zvýšená záťaž pri zavedení


Zaskrutkovanie skrutky SymCon spôsobuje optimálnu kompresiu plastu puzdra hmoždinky (takmer so žiadnym spätným zárezom)



Nízke montážne zaťaženie


Puzdro hmoždinky a špeciálna skrutka sú predmontované



Šetrí ďalšiu podložku U a zabraňuje kontaktnej korózii



Puzdro hmoždinky z vysokokvalitného polyamidu

Doklad o výkone (Pub)

Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu

Upozornenie
  • Pri ukotvovaní do plnej tehly a plnej vápennopieskovej tehly odporúčame vykonať testy vytiahnutia kvôli rozdielom vo výrobe tehál

  • Dĺžky 330 mm, 360 mm a 390 mm nie sú predmontované

  • Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
Oblasť použitia

Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov so schválením


napr. na pripevnenie fasád, stropných a strešných základných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.



Kotviace základy


  • Štandardný betón

  • Murivové steny (plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly)

Priemer hmoždinky

14 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

240 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14,5 mm

Výška upevnenia (t fix 1)

170 mm

Materiál skrutky

Oceľ

Vnútorný pohon

AW50

Povrch skrutky

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Schválenie

ETA-11/0309

Výkonové parametre: Betón, kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer kotvy [mm] W-UR 14 SymCon
Hĺbka osadenia puzdra kotvy hnom [mm] 70 100
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Nadm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 2,4
50 °C2)/80 °C3) 2,2 2,4
Nadm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 3,2 3,2
50 °C2)/80 °C3) 3,0 3,2
Šmykové zaťaženie1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Vadm [kN] 9,5 9,5
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 110 140
Minimálna osová vzdialenosť4) smin [mm] C12/15 85 85
≥ C16/20 60 60
Minimálna vzdialenosť od okraja4) cmin [mm] C12/15 115 115
≥ C16/20 80 80
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] C12/15 110 140
≥ C16/20 80 100

Parametre inštalácie: Betón + murivo

Priemer kotvy [mm]

W-UR 14 SymCon

Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 14
Priemer vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 14,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 80 110
Hĺbka osadenia puzdra kotvy hnom [mm] 70 100
Priechodný otvor v upevňovanej časti df ≤ [mm] 14,5
Celková dĺžka L [mm] Hrúbka upevnenia tfix [mm] Hĺbka osadenia hnom [mm] Hĺbka vŕtaného otvoru h1 [mm]
80 10/- 70/- 80 (+tfix)/110 (+tfix)
110 40/10 70/100
140 70/40
160 90/60
180 110/80
210 140/110
240 170/140
270 200/170
300 230/200
330 260/230
360 290/260
390 320/290
Výkonové parametre: Murivo4),
kotvy v redundantnom nenosnom systéme (teplotný rozsah 50 °C2)/80 °C3))
Iné typy tehál, hustoty surovín, minimálne pevnosti v tlaku, vzdialenosti hrán a osí alebo teplotné rozsahy,
nájdete v schválení ETA-11/0309
Typ tehly Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] Fadm [kN]1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev)
W-UR 14 SymCon
Účinná hĺbka ukotvenia hnom [mm] 70 až 99 100
Tehlové murivo Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,8 10 - 1,0
20 - 1,57
Plná vápenno-piesková tehla Silka XL Basic, Silka XL Plus,
EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997
≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) ≥ 2,0 10 0,86 0,86
20 1,29 1,29
28 1,71 1,86
Betónová plná tehla bežnej hmotnosti Vbn,
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 - 0,57
20 - 0,86
28 - 1,14
Betónová plná tehla bežnej hmotnosti V,
EN 771-3, DIN 18152-100
napríklad BisoBims Classic, Bisotherm
≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 2,0 10 - 1,14
20 - 1,57
Plná tehla z ľahkého betónu V,
EN 771-3, DIN 18152-100
napríklad BisoBims
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,0 2 - 0,34
4 - 0,57
Vertikálne dierovaná tehla HLz6),
EN 771-1, DIN 105
napríklad Wienerberger, Schlagmann
≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) ≥ 1,2 6 - 0,43
8 - 0,57
10 - 0,71
Vertikálne dierovaná tehla HLz T14-24.06),
EN 771-1, Z-17.1-651
napríklad Wienerberger
≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) ≥ 0,7 6 - 0,17
Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306), POROTON T9-306),
EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,6 6 - 0,43
8 - 0,57
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S106),
EN 771-1, Z-17.1-1017
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 - 0,43
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-306),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,9 8 - 0,71
Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan MZ106),
EN 771-1, Z-17.1-1015
Mein Ziegelhaus
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 0,5 0,71
Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan TS2)6),
EN 771-1, Z-17.1-993
Mein Ziegelhaus
≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) ≥ 0,9 6 0,11 0,11
8 0,17 0,17
10 0,21 0,21
12 0,26 0,26
20 0,43 0,43
Vertikálne dierovaná tehla THERMOPOR TV 9-Plan6),
EN 771-1, Z-17.1-1006
Thermopor Ziegel-Kontor Ulm
≥ 247 x 300 x 249) ≥ 0,75 4 - 0,26
6 - 0,43
8 - 0,57
Dutá vápenno-piesková tehla KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) ≥ 1,4 6 - 0,34
8 - 0,43
10 - 0,57
12 - 0,71
Dutý betónový blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)
napríklad Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 - 0,14
4 - 0,26
6 - 0,43

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie