Plastová rámová kotva W-UR 14 F SymCon
Plast. rám. hmožd. W-UR 14 SymCon 6hr. hl. poz. o.
HMZ-(W-URF14 SMCN)-SW17-(A2K)-10-14X80


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna rámová hmoždinka (betón, murivo z perforovaných a plných tehál)
Prakticky žiaden pohyb puzdra hmoždinky
- Nízky uťahovací moment skrutky do hmoždinky
- Mierne rozšírenie hmoždinky
Spoľahlivé vlastnosti po rozšírení
Umožnené geometriou skrutky do hmoždinky SymCon
Zvýšená záťaž pri zavedení
Zaskrutkovanie skrutky SymCon spôsobuje optimálnu kompresiu plastu puzdra hmoždinky (takmer so žiadnym spätným zárezom)
Nízke montážne zaťaženie
Puzdro hmoždinky a špeciálna skrutka sú predmontované
Šetrí ďalšiu podložku U a zabraňuje kontaktnej korózii
Puzdro hmoždinky z vysokokvalitného polyamidu
Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu
- Pri ukotvovaní do plnej tehly a plnej vápennopieskovej tehly odporúčame vykonať testy vytiahnutia kvôli rozdielom vo výrobe tehál
- Dĺžky 330 mm, 360 mm a 390 mm nie sú predmontované
- Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)











Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov so schválením
napr. na pripevnenie fasád, stropných a strešných základných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.
Kotviace základy
- Štandardný betón
- Murivové steny (plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly)
Priemer hmoždinky | 14 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 80 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14,5 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 10 mm |
Materiál skrutky | Oceľ |
Vnútorný pohon | AW50 |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Schválenie | ETA-11/0309 |
Výkonové parametre: Betón, kotvy v redundantnom nenosnom systéme | ||||
Priemer kotvy | [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 70 | 100 | |
Stredové zaťaženie v ťahu1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Nadm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 | 2,4 |
50 °C2)/80 °C3) | 2,2 | 2,4 | ||
Nadm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 3,2 | 3,2 | |
50 °C2)/80 °C3) | 3,0 | 3,2 | ||
Šmykové zaťaženie1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Vadm | [kN] | 9,5 | 9,5 |
Parametre inštalácie: Betón + murivo | |||
Priemer kotvy [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 14 | |
Priemer vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 14,45 | |
Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 80 | 110 |
Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 70 | 100 |
Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ [mm] | 14,5 |
Celková dĺžka L [mm] | Hrúbka upevnenia tfix [mm] | Hĺbka osadenia hnom [mm] | Hĺbka vŕtaného otvoru h1 [mm] |
80 | 10/- | 70/- | 80 (+tfix)/110 (+tfix) |
110 | 40/10 | 70/100 | |
140 | 70/40 | ||
160 | 90/60 | ||
180 | 110/80 | ||
210 | 140/110 | ||
240 | 170/140 |
Výkonové parametre: Murivo4), kotvy v redundantnom nenosnom systéme (teplotný rozsah 50 °C2)/80 °C3)) Iné typy tehál, hustoty surovín, minimálne pevnosti v tlaku, vzdialenosti hrán a osí alebo teplotné rozsahy, nájdete v schválení ETA-11/0309 | |||||
Typ tehly | Formát tehly [mm] | Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] | Fadm [kN]1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) W-UR 14 SymCon | |
Účinná hĺbka ukotvenia | hnom [mm] | 70 až 99 | 100 | ||
Tehlové murivo Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | - | 1,0 |
20 | - | 1,57 | |||
Plná vápenno-piesková tehla Silka XL Basic, Silka XL Plus, EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 | 0,86 |
20 | 1,29 | 1,29 | |||
28 | 1,71 | 1,86 |