Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastová rámová kotva W-UR 14 - HMZDN-(W-UR 14)-40-14X140
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastová rámová kotva W-UR 14 - HMZDN-(W-UR 14)-40-14X140 - 1

Plastová rámová kotva W-UR 14

HMZDN-(W-UR 14)-40-14X140

Obj. č. 0912814003

EAN 4052712295300

Cena za zvolené balenie
Plastová rámová kotva W-UR 14

Obj. č. 0912814003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vynikajúca geometria kotvy a okamžitá zaťažiteľnosť s pre murivo, pórobetón a betón
  • Rýchla, precízna a stabilná inštalácia vďaka presne kompatibilnej rámovej kotve

  • Úspora času vďaka okamžitej nosnosti

  • Vhodné na odstrániteľné ukotvenie

  • Optimálne upevnenie fasádneho lešenia, lešenia, systémov lešenia atď.
Upozornenie
  • Na každom mieste použitia sa musia vykonať testy zaťaženia v súlade s nemeckým bezpečnostným nariadením BGI/GUV-I 663, položka 4.6.3. V dôsledku rozdielov pri výrobe tehál odporúčame, aby ste pri ukotvovaní do plnej tehly a plnej vápenno-pieskovej tehly vykonali testy v ťahu.

  • Návrh ukotvenia sa nevyžaduje až do overenej veľkosti okna pre testované povrchy a príslušnú inštaláciu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné pre skrutku s okom W-GS SymCon

  • Hmoždinky možno použiť na jednorazové dočasné ukotvenie fasádneho lešenia s prevádzkovou životnosťou < dva roky

  • Vhodné na kotvenie v murovaných stenách z betónu normálnej hmotnosti, ako sú plné tehly, plné vápenno-pieskové tehly, vertikálne perforované tehly, duté tehly z tehly z ľahkého betónu, plné bloky z ľahkého betónu, betónové tehly

  • Vhodné na pripevnenie fasádneho lešenia, systémov lešenia atď.
Pokyny
  • Do perforovaných aj dutých betónových blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)

  • Odpad z vŕtania sa musí odstrániť z vyvŕtaného otvoru

  • Inštalačná teplota v podklade ≥ -20 °C

  • Inštalačná teplota puzdra kotvy ≥ 0 °C

Priemer hmoždinky

14 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

140 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

40 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

100 mm

Výkonové parametre: Betón,


Kotvy v redundantnom nenosnom systéme

Priemer kotvy

[mm]

W-UR 14 SymCon

Hĺbka osadenia puzdra kotvy

hnom [mm]

100

Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Nadm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 (2,1)4)
50 °C2)/80 °C3) 2,4 (2,1)4)
Nadm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 3,2 (2,1)4)
50 °C2)/80 °C3) 3,2 (2,1)4)
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 140
1) Zohľadnili sa čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v posúdení a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia sú uvedené v prílohe C k ETAG 020.
2) Maximálna dlhodobá teplota
3) Maximálna krátkodobá teplota
4) Počet upevňovacích bodov = 3 a aspoň 1 kotva na upevňovací bod vytvára
zaťaženie na upevňovací bod Nadm ≤ 2,1 kN alebo počet upevňovacích bodov ≥ 4 a minimálne
1 kotva na upevňovací bod vytvára zaťaženie na upevňovací bod Nadm ≤ 2.4 kN alebo
3,2 kN (v závislosti od pevnosti betónu a rozsahu teploty).

Výkonové parametre: Murivo4), kotvy v redundantnom nenosnom systéme (teplotné rozsahy 50 °C2)/80 °C3))


Iné typy tehál, hustoty surovín, minimálne pevnosti v tlaku, vzdialenosti okrajov a osí alebo teplotné rozsahy nájdete v posúdení ETA-11/0309

Typ tehly

Formát tehly


[mm]

Trieda hrubej hustoty


[kg/dm3]

Minimálna pevnosť v tlaku


[N/mm2]

Nadm [kN] 1) 5)


(stredové zaťaženie v ťahu


pre jednotlivé kotvy)

Účinná hĺbka ukotvenia

hnom [mm]

100

Tehlové murivo Mz,


EN 771-1, DIN 105
≥ 3DF
(≥ 240 x 115 x 113)
≥ 1,8 10 1,0
20 1,57

Pevná vápenno-piesková tehla


Silka XL Basic, Silka XL Plus,


EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997
≥ NF
(≥ 248 x 175 x 498)
≥ 2,0 10 0,86
20 1,29
28 1,86

Plná tehla z betónu s normálnou hmotnosťou Vbn,


EN 771-3, DIN 18153
≥ NF
(≥ 240 x 115 x 71)
≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,14

Plná tehla z betónu s normálnou hmotnosťou V,


EN 771-3, DIN 18152-100
napr. BisoBims Classic, Bisotherm
≥ 3DF
(≥ 240 x 175 x 113)
≥ 2,0 10 1,14
20 1,57

Plná tehla z ľahkého betónu V,


EN 771-3, DIN 18152-100
napr. BisoBims
≥ NF
(≥ 240 x 115 x 71)
≥ 1,0 2 0,34
4 0,57

Vertikálne perforovaná tehla HLz6),


EN 771-1, DIN 105
napr. Wienerberger, Schlagmann
≥ 12DF
(≥ 373 x 240 x 238)
≥ 1,2 6 0,43
8 0,57
10 0,71

Vertikálne perforovaná tehla


HLz T14 – 24,06),


EN 771-1, Z-17.1-651
napr. Wienerberger
≥ 10DF
(≥ 308 x 240 x 249)
≥ 0,7 6 0,17

Vertikálne perforovaná tehla


POROTON T8 – 306), POROTON T9 – 306),


EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,43
8 0,57

Dutá vápenno-piesková tehla KSL6),


EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 8DF
(≥ 249 x 240 x 238)
≥ 1,4 6 0,34
8 0,43
10 0,57
12 0,71

Dutý betónový blok z ľahkého betónu 3K Hbl,


EN 771-3, DIN 181516)
napr. Liapor
≥ 16DF
(≥ 498 x 240 x 238)
≥ 0,7 2 0,14
4 0,26
6 0,43
1) Zohľadnili sa čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v posúdení a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní
ťahového a šmykového zaťaženia sú uvedené v prílohe C k ETAG 020
2) Maximálna dlhodobá teplota
3) Maximálna krátkodobá teplota
4) V prípade ďalších druhov tehál, surových hustôt, minimálnych pevností v tlaku alebo teplotných rozsahov
si pozrite posúdenie ETA-11/0309.
5) Geometria tehly sa porovnáva s posúdením ETA-08/0190.
6) Ak sa vŕtaný otvor vytvorí nárazom alebo úderom kladiva, musí sa prípustné
zaťaženie určiť skúškami na konštrukcii.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie