Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZDN-(W-UR 6 SMCN)-AW20-(A2K)-30-6X80 Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZDN-(W-UR 6 SMCN)-AW20-(A2K)-30-6X80 Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZDN-(W-UR 6 SMCN)-AW20-(A2K)-30-6X80
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZDN-(W-UR 6 SMCN)-AW20-(A2K)-30-6X80 - 1
Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZDN-(W-UR 6 SMCN)-AW20-(A2K)-30-6X80 - 2
Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZDN-(W-UR 6 SMCN)-AW20-(A2K)-30-6X80 - 3

Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon®

Plast. rám. kotva W-UR 6 SymCon, zápustná hlava
HMZDN-(W-UR 6 SMCN)-AW20-(A2K)-30-6X80

Obj. č. 0912806403
EAN 4050642732803

Cena za zvolené balenie
Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon®

Obj. č. 0912806403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prvá hmoždinka kotva série 6 s ETA na viacnásobné pripevnenie do betónu. S vopred namontovanou skrutkou so zápustnou hlavou z pozinkovanej ocele

Spoľahlivé vlastnosti po roztvorení


Umožnené geometriou skrutky do hmoždinky SymCon



Zvýšené zavedenie záťaže


Zaskrutkovanie skrutky SymCon vedie k optimálnemu stlačeniu plastu tela stenovej hmoždinky (takmer bez spätného rezu)



Zlepšený prenos zaťaženia


Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti



Nízke pracovné zaťaženie pri montáži


Vopred zostavené teleso stenovej hmoždinky a špeciálna skrutka



Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie



Kotvenie pomocou trenia medzi telom hmoždinky a kotviacim základom



Telo stenovej hmoždinky je vyrobené z vysokokvalitného polyamidu

Doklad o výkone (Pub)

W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná oceľ): Európske technické osvedčenie ETA-11/0309.


Hmoždinka má európske technické schválenie na použitie v aplikáciách viacnásobného pripevnenia nenosných systémov (napr. podhľadové stropy a pod.)


  • Kotviaci základ so schválením: Štandardný betón ≥ C12/15

  • Kotviace základy bez schválenia: Plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu

  • Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu:≥ -20 °C, teplota puzdra hmoždinky:≥ 0 °C
Upozornenie

Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť odpad z vŕtania.

Oblasť použitia

W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná oceľ): Európske technické osvedčenie ETA-11/0309.


Hmoždinka má európske technické schválenie na použitie v aplikáciách viacnásobného pripevnenia nenosných systémov (napr. podhľadové stropy a pod.)


  • Kotviaci základ so schválením: Štandardný betón ≥ C12/15

  • Kotviace základy bez schválenia: Plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu

  • Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu:≥ -20 °C, teplota puzdra hmoždinky:≥ 0 °C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na pripevnenie stropných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených líšt, kovových líšt, zavesených podhľadov, uholníkov, profilov atď.

Priemer hmoždinky

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

80 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

6,5 mm

Materiál skrutky

Oceľ

Vnútorný pohon

AW20

Povrch skrutky

Pozinkované

Hĺbka otvoru (h 1)

60 mm

Schválenie

ETA-11/0309

Technické údaje: Betón, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov
Priemer kotvy [mm] W-UR 6 SymCon
Hĺbka osadenia puzdra kotvy hnom [mm] 50
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,79
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,79
Šmykové zaťaženie1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Vperm [kN] 2,05
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 90
Parametre inštalácie: Betón
Priemer kotvy [mm] W-UR 6 SymCon
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priemer vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 6,4
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 60
Hĺbka osadenia puzdra kotvy hnom [mm] 50
Priechodný otvor v upevňovanej časti df ≤ [mm] 6,5
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie