Plastová rámová kotva W-UR 8
Plast. rám. kotva W-UR 8 pozink. oc. zápust. hlava
HMZDN-(W-UR 8)-AW30-(A2K)-50/30-8X100
Obj. č. 0912808404
EAN 4052712224508
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
Takmer žiadna deformácia puzdra hmoždinky
- Nízky uťahovací moment skrutky do hmoždinky
- Mierne rozšírenie kotvy
Vysoká zaťažiteľnosť
Rozťahuje sa v štyroch smeroch
2 hĺbky zasunutia
Vylepšený prenos zaťaženia v pevných a dutých konštrukčných materiáloch
Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti
Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
Ľahšia inštalácia
Vopred zostavené teleso stenovej hmoždinky a špeciálna skrutka
Kotvenie pomocou trenia medzi telom hmoždinky a kotviacim základom
Inštalácia zatlačením
Všeobecné stavebné povolenie Z-21.2-1838
Európske technické osvedčenie ETA-08/0190
Protipožiarna odolnosť:
Betón: Ťahové a priečne zaťaženie, R30, R60, R90, R120 (v súlade s technickou správou TR 020)
Ťahové zaťaženie v murive: F30 (plná vápenno-piesková tehla, plná tehla, dutá vápenno-piesková tehla) Kolmé zaťaženie: F30, F60, F90, F120 (vertikálne perforovaná tehla, dutá vápenno-piesková tehla, plná tehla, pórobetón)
- Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
- Odpad z vŕtania sa musí odstrániť z vyvŕtaného otvoru
- Pri ukotvovaní do plnej tehly a plnej vápenno-pieskovej tehly odporúčame vykonať testy vytiahnutia kvôli rozdielom vo výrobe tehál
Všeobecné stavebné povolenie Z-21.2-1838
Európske technické osvedčenie ETA-08/0190
Protipožiarna odolnosť:
Betón: Ťahové a priečne zaťaženie, R30, R60, R90, R120 (v súlade s technickou správou TR 020)
Ťahové zaťaženie v murive: F30 (plná vápenno-piesková tehla, plná tehla, dutá vápenno-piesková tehla) Kolmé zaťaženie: F30, F60, F90, F120 (vertikálne perforovaná tehla, dutá vápenno-piesková tehla, plná tehla, pórobetón)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov so schválením
napr. na pripevnenie fasád, stropných alebo strešných vedľajších štruktúr (vyrobených z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, kovových konzol, kovových koľajničiek, podhľadových stropov, káblových tunelov, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.
Kotviace podklady
- Štandardný betón
- Murivové steny (plná tehla, plná vápenopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, dutá vápenopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a bloky vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly, pórobetón), tehlové stropy, predpäté duté betónové dosky, zosilnený pórobetón, sadrokartón
Galvanizovanú skrutku možno použiť v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach (v prípade pozornej inštalácie), ak je oblasť okolo hlavy skrutky chránená pred vlhkosťou alebo dažďom, aby vlhkosť nemohla preniknúť do tela hmoždinky (vhodný náter).
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 100 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8,5 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 50 mm |
Materiál skrutky | Oceľ |
Vnútorný pohon | AW30 |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Schválenie | ETA-08/0190 |
| Charakteristické hodnoty pre inštaláciu do betónu a muriva | ||||
| Priemer kotvy [mm] | W-UR 8 | |||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 8 | ||
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 8,45 | ||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 607) | 80 | |
| Hĺbka zapustenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 507) | 70 | |
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ [mm] | 8,5 | Betón: ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch | |
| Priemer kotvy [mm] | W-UR 8 | |||
| Stredové zaťaženie v ťahu1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Nadm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,2 | 1,6 |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,0 | 1,4 | ||
| Nadm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | 2,4 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | 2,0 | ||
| Šmykové zaťaženie1) Nehrdzavejúca oceľ A4 pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Vadm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,37 | |
| 1) Zohľadnili sa čiastočné bezpečnostné faktory odporov upravené v schválení a čiastočný bezpečnostný faktor činností γF= 1,4. Kombináciu ťahových a šmykových zaťažení nájdete v norme ETAG 020, príloha C. 2) Maximálna dlhodobá teplota. 3) Maximálna krátkodobá teplota. 7) 2. Hĺbka zapustenia sa vzťahuje na nasledujúce základné materiály: Betón ≥ C12/15; plná tehla ≥ Mz 10 (≥ NF); vertikálne dierovaná tehla ≥ HLz 8 (≥ 2DF); plná vápennopiesková tehla ≥ KS 10 (≥ NF); dutá vápennopiesková tehla ≥ KS L 6 (≥ 2DF); dutá vápennopiesková tehla ≥ KS L 6 (≥ 12DF); plné betónové tehly bežnej hmotnosti ≥ Vbn 10 (≥ NF); plné tehly z ľahkého betónu ≥ V 2 (≥ NF). | ||||
| Veľkosti kotvy | |||||||
| Priemer kotvy | [mm] | W-UR 8 | |||||
| Celková dĺžka | l [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Max. hrúbka držiaka, hnom= 50 mm7) | tfix [mm] | 107) | 307) | 507) | 707) | 907) | 1107) |
| Max. hrúbka držiaka, hnom= 70 mm | tfix [mm] | - | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 7) 2. Hĺbka zapustenia sa vzťahuje na nasledujúce základné materiály: Betón ≥ C12/15; plná tehla ≥ Mz 10 (≥ NF); vertikálne dierovaná tehla ≥ HLz 8 (≥ 2DF); plná vápennopiesková tehla ≥ KS 10 (≥ NF); dutá vápennopiesková tehla ≥ KS L 6 (≥ 2DF); dutá vápennopiesková tehla ≥ KS L 6 (≥ 12DF); plné betónové tehly bežnej hmotnosti ≥ Vbn 10 (≥ NF); plné tehly z ľahkého betónu ≥ V 2 (≥ NF). | |||||||
| Murivo4): ETA-08/0190, kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch (teplotný rozsah 50 °C2)/80 °C3))V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190. | |||||
| Formát tehly [mm] | Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] | Fadm [kN]5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) W-UR 8 hef= 50 až 69 mm/ hef= 70 mm | ||
| Murivová tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,71 | 0,86 |
| 36 | 1,0 | 1,14 | |||
| Plná vápennopiesková tvárnica KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 0,57 | 0,71 | |||
| 28 | 0,86 | 1,0 | |||
| Betónová plná tehla bežnej hmotnosti Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | 1,0 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla HLz6), EN 771-1, DIN 105-1, napr. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,14 | 0,21 |
| 12 | 0,21 | 0,26 | |||
| 20 | 0,34 | 0,43 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 365 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | - | 0,57 |
| Vertikálne dierovaná tehla UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883 Unipor-Ziegel Marketing GmbH | ≥ 10DF (≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,8 | 10 | - | 0,17 |
| 12 | - | 0,21 | |||
| Dutá vápennopiesková tvárnica KSL6), EN 771-2, DIN 106-1, napr. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,26 | 0,57 |
| 12 | 0,26 | 0,71 | |||
| 16 | 0,34 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | - | 0,26 | |
| 12 | - | 0,34 | |||
| 16 | - | 0,43 | |||
| Dutá betónová tvárnica z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516), napr. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,11 |
| 4 | - | 0,26 | |||
| 6 | - | 0,34 | |||
| Dutá betónová tvárnica z ľahkého betónu Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | - | 0,17 |
| 4 | - | 0,34 | |||
| Pórobetón (AAC) | 2 | - | 0,14 | ||
| 7 | - | 0,85 | |||
| 2) Maximálna dlhodobá teplota. 3) Maximálna krátkodobá teplota. 4) V prípade iných typov kameňa, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-08/0190. 5) Geometria tehly sa porovnáva so schválením ETA-08/0190. 6) Ak sa vŕtaný otvor vytvorí nárazom alebo úderom kladiva, musí sa prípustné zaťaženie určiť skúškami na konštrukcii. | |||||