Plastová reťaz
Plastová reťaz
RETAZ PLASTOVA CIERNA/ZLTA 8MM 25M
Obj. č.
0899610813
EAN 4065233124400
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na blokovanie, zaistenie a ako reťaz na dažďové odkvapy
- Nehrdzavejúca
- Bez ostrých okrajov
- Ľahká
- Umývateľná
- Nemagnetická
- Nevodivá
- Odolnosť voči odieraniu
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
Upozornenie
Nie je vhodná na zavesenie ťažkých dielov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Značenie a blokovanie (okrem iného) nebezpečných zón, stavenísk, kempov, pôdy, parkovísk, vchodov, priechodov na výstaviskách, záhradných cestičiek, chodníkov, športových zariadení, príjazdových ciest na súkromný pozemok atď.
- Žlto-čierne reťaze – aplikácie zahŕňajú taktiež pracovné stanice súvisiace s elektromobilitou
![]() | |
Priemer (Ø) | 8 mm |
Farba | Čierno-žltá |
Dĺžka | 25 m |
Dĺžka článku (vnútorná) (c) | 61 mm |
Počet článkov do zmeny farby | 9 KS |
Vonkajšia šírka (b) | 25 mm |
Menovitá hrúbka (d) | 8 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Teplotná odolnosť min./max. | -70 do 100 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2416.000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!