Plastová šesťhranná matica
Plastová šesťhranná matica
MATICA PLASTOVA-MB-PA6-CIERNA
Obj. č. 0501104050
EAN 4024835237932
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž na závity alebo skrutky s hrubým závitom
- Rýchla a jednoduchá montáž zatlačením na skrutku (len pre skrutky s hrubým závitom)
- Možnosť demontáže jednoduchým odskrutkovaním matice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na montáž na závity alebo skrutky s hrubým závitom.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,0 mm |
Priemer príruby | 24 mm |
Výška | 10,5 mm |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Materiál | Polyoxymetylény |
Farba | Čierna |
Originálne číslo náhradného dielu | 51711958025, A2019900050 |