Plastová šesťhranná matica
MATICA PLASTOVA VW/AUDI CIERNA
Obj. č. 0501101322
EAN 4047376894181
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a jednoduchá montáž zatlačením na skrutku (len pre skrutky s hrubým závitom).
- Možnosť demontáže jednoduchým odskrutkovaním matice.
Hárky údajov(X)
Na montáž na závity alebo skrutky s hrubým závitom.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M5 |
Priemer príruby | 18,00 mm |
Výška | 10,50 mm |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Materiál | Polyester vystužený sklenenými vláknami |
Farba | Čierna |
Originálne číslo náhradného dielu | 171201969 |