Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová spona, dvojitá

Plastová spona, dvojitá
OBJIMKA PLASTOVA DVOJITA (D14-15MM)

Obj. č. 0544900215

EAN 4011231451932

Cena za zvolené balenie
Plastová spona, dvojitá

Obj. č. 0544900215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stabilné upevnenie bez možnosti vytiahnutia


Vložená mosadzná objímka



Jednoduché vkladanie potrubia, káblov a hadíc


Elastické pružinové spony



Lineárna expanzia spôsobená teplotnými zmenami nemá na funkciu spony žiadny negatívny vplyv

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

14, 15

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 120 °C

Materiál

PP – polypropylén

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Farba

Biela

Materiál puzdra

Mosadz

Vhodnosť pre rúry Wicu Standard

10palcov

Vhodnosť pre závitové rúry DINEN10255, DINEN10220

Menovitý priemer8

Menovitý priemer

6 mm

Teplotná odolnosť max.

120 °C

Výška (D)

26 mm

Teplotná odolnosť min.

-30 °C

Šírka pätky (A)

51 mm

Vzdialenosť rúr (C)

35 mm

Šírka spony (B)

23 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry max.

15 mm

Vzdialenosť závesných bodov max.

1 m

Druh závitu

Metrický závit

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Závitové svorníky

KOLIK SO ZAVITOM A NAKR. A2K 6X18

x 100 ks
Kotevný klinec W-ZN Typ FK

ROZPERKA PLAST FK S KLINCOM A1K

Plochá hlava Klinec z galvanizovanej ocele.
x 200 ks
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)

TYC ZAVITOVA DIN976 A2K

x 25 ks