Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová spona, dvojitá

Plastová spona, dvojitá
OBJIMKA PLASTOVA DVOJITA (D16-18MM)

Obj. č. 0544900218

EAN 4052712133527

Cena za zvolené balenie
Plastová spona, dvojitá

Obj. č. 0544900218

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stabilné upevnenie bez možnosti vytiahnutia


Vložená mosadzná objímka



Jednoduché vkladanie potrubia, káblov a hadíc


Elastické pružinové spony



Lineárna expanzia spôsobená teplotnými zmenami nemá na funkciu spony žiadny negatívny vplyv

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

16, 18

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 120 °C

Materiál

PP – polypropylén

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Farba

Biela

Materiál puzdra

Mosadz

Vhodnosť pre rúry Wicu Standard

12palcov

Vhodnosť pre závitové rúry DINEN10255, DINEN10220

Menovitý priemer10

Menovitý priemer

6 mm

Teplotná odolnosť max.

120 °C

Výška (D)

31 mm

Teplotná odolnosť min.

-30 °C

Šírka pätky (A)

56 mm

Vzdialenosť rúr (C)

38 mm

Šírka spony (B)

26,5 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry max.

18 mm

Vzdialenosť závesných bodov max.

1 m

Druh závitu

Metrický závit

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Závitové svorníky

KOLIK SO ZAVITOM A NAKR. A2K 6X18

x 100 ks
Kotevný klinec W-ZN Typ FK

ROZPERKA PLAST FK S KLINCOM A1K

Plochá hlava Klinec z galvanizovanej ocele.
x 200 ks
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)

TYC ZAVITOVA DIN976 A2K

x 25 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie