Plastová spona, jednoduchá
Plastová spona, jednoduchá
OBJIMKA PLASTOVA JEDNOITA (D20-22MM)
Obj. č. 0544900022
EAN 4011231451833
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stabilné upevnenie bez možnosti vytiahnutia
Vložená mosadzná objímka
Jednoduché vkladanie potrubia, káblov a hadíc
Elastické pružinové spony
Lineárna expanzia spôsobená teplotnými zmenami nemá na funkciu spony žiadny negatívny vplyv
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť | 20, 22 |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 120 °C |
Materiál | PP – polypropylén |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Farba | Biela |
Materiál puzdra | Mosadz |
Vhodnosť pre rúry Wicu Standard | 15 mm |
Vhodnosť pre závitové rúry DINEN10255, DINEN10220 | Menovitý priemer15 |
Menovitý priemer | 6 mm |
Teplotná odolnosť max. | 120 °C |
Výška (D) | 37 mm |
Teplotná odolnosť min. | -30 °C |
Šírka pätky (A) | 20 mm |
Šírka spony (B) | 30 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry max. | 22 mm |
Vzdialenosť závesných bodov max. | 0,5 m |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!