Plastová spona, jednoduchá
Plastová spona, jednoduchá
OBJIMKA PLASTOVA JEDNOITA D8MM
Obj. č. 0544900008
EAN 4011231451734
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stabilné upevnenie bez možnosti vytiahnutia
Vložená mosadzná objímka
Jednoduché vkladanie potrubia, káblov a hadíc
Elastické pružinové spony
Lineárna expanzia spôsobená teplotnými zmenami nemá na funkciu spony žiadny negatívny vplyv
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť | 8 |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 120 °C |
Materiál | PP – polypropylén |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Farba | Biela |
Materiál puzdra | Mosadz |
Menovitý priemer | 6 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry | 8 mm |
Teplotná odolnosť max. | 120 °C |
Výška (D) | 18 mm |
Teplotná odolnosť min. | -30 °C |
Šírka pätky (A) | 10,5 mm |
Šírka spony (B) | 13,5 mm |
Vzdialenosť závesných bodov max. | 3 m |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!