Plastová spona, jednoduchá
Plastová spona, jednoduchá
PLASTOVE PRICHYTKY JEDNODUCHE D12MM
Obj. č. 0544900012
EAN 4011231451772
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stabilné upevnenie bez možnosti vytiahnutia
Vložená mosadzná objímka
Jednoduché vkladanie potrubia, káblov a hadíc
Elastické pružinové spony
Lineárna expanzia spôsobená teplotnými zmenami nemá na funkciu spony žiadny negatívny vplyv
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť | 12 |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 120 °C |
Materiál | PP – polypropylén |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Farba | Biela |
Materiál puzdra | Mosadz |
Vhodnosť pre rúry Wicu Standard | 8 mm |
Menovitý priemer | 6 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry | 12 mm |
Teplotná odolnosť max. | 120 °C |
Výška (D) | 23 mm |
Teplotná odolnosť min. | -30 °C |
Šírka pätky (A) | 14,5 mm |
Šírka spony (B) | 20 mm |
Vzdialenosť závesných bodov max. | 1 m |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!