Plastová uhlová spojka
Uhlová spojka, plastová
RYCHLOSPOJKA NA BRZDOVY SYSTEM (ANGL-CON
Obj. č. 088503 06
EAN 4011231816717
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Prevádzková teplota: -20°C až +80°C
- Povolený prevádzkový tlak max. 20 bar
Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, podľa možnosti pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre plastové hadice z materiálov rôznej kvality. Nie pre brzdové systémy, len pre sekundárne spotrebiče.
Montáž:
Polyamidové potrubie zasúvajte do rýchlospojky, kým neprekonáte mierny odpor tesniaceho krúžku, a potlačte do potrubia až na doraz
Demontáž:
Pritlačte upínací krúžok na spojenie a vytiahnite potrubie
![]() | |
Vonkajší priemer rúry (T) | 6 mm |
Dĺžka (L) | 22,5 mm |
Materiál telesa | plast |
Materiál tesnenia | Nitril |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 80 °C |
Prevádzkový tlak max. | 20 bar |