Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová viacúčelová kotva SHARK Pro

Univerzálna plastová hmoždinka Shark Pro
KOTVA SHARK PRO PLA 10X56

Obj. č. 590621056

EAN 4065746601955

Cena za zvolené balenie
Plastová viacúčelová kotva SHARK Pro

Obj. č. 590621056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranná plastová hmoždinka, ktorá sa zauzlí v dutinách a rozpína v pevných stavebných materiáloch

Bezpečné uchytenie


  • Zariadenie alebo poistka proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore

  • Patentovaná hlava hmoždinky spôsobuje zauzlenie tela hmoždinky po zavedení skrutky

  • Umožňuje zauzlenie vo všetkých dutinách a rozťažnosť vo všetkých plných materiáloch


Rýchla inštalácia


  • Nízky uťahovací moment pri montáži a vysoký uťahovací moment vo fixovanej polohe


Ideálna na montáž na vopred určené miesto a montáž zatlačením


  • Kotva sa vďaka golieru nezasunie hlbšie

  • Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením


Robustná a všestranná


  • Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu

  • Odolnosť voči UV žiareniu až do šiestich týždňov

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)

  • Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Upozornenie

Na montáž odporúčame skrutku ASSY-D.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Univerzálna plastová kotva

  • Do betónu, plnej tehly, masívnej vápenno-pieskovej tehly, vertikálne dierovanej tehly, dutej vápenno-pieskovej tehly, pórobetónu, sadrokartónových dosiek, sadrovláknitých dosiek

  • Vhodná na upevnenie šatníkov, koľajničiek na závesy, nástenných regálov, ľahkých nástenných políc, obrazových rámov, zrkadiel, svietidiel, vedení kabeláže, svoriek na káble, elektrických spínačov, umývadiel, držiakov na uteráky, informačných značiek, detektorov pohybu atď.

  • Na upevnenie prvkov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)

Priemer hmoždinky

10 mm

Materiál

PA – polyamid

Farba

Antracitová

Dĺžka hmoždinky (l)

56 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Hĺbka otvoru (t)

65 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

80 mm

Hĺbka osadenia (h s)

55 mm

Požadovaný priemer skrutky min./max.

6-8 mm

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] 5 6 8 10 12 14
Odporúčané zaťaženia1) Betón ≥ B25; C20/25 Frec [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Plné tehly ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Duté vápenno-pieskové tehly ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Pórobetón PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Sadrokartónová doska d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sadrokartónová doska d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Sadrovláknitá doska (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Ďalšie odporúčania na inštaláciu:
Vzdialenosť od okraja ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Priemer skrutky v panelových stavebných materiáloch dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Dĺžka skrutky ls [mm] Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka kotvy + priemer skrutky
1) Tieto hodnoty sa vzťahujú na prípady, keď sa používajú skrutky do dreva s najväčším priemerom skrutky.
2) Na vyvŕtanie otvoru je potrebné použiť rotačnú vŕtačku (bez príklepu).
Obsahuje Plastová viacúčelová kotva SHARK Pro:
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs
400 x
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET

Popis:
10 x 56 mm
1,800 pieces. The most versatile plastic anchor. Knots into cavities, expands in solid materials.
Množstvo: 400 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie