Plastová viacúčelová kotva SHARK Pro
Univerzálna plastová hmoždinka Shark Pro
KOTVA SHARK PRO PLA 12X66
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečné uchytenie
- Zariadenie alebo poistka proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore
- Patentovaná hlava hmoždinky spôsobuje zauzlenie tela hmoždinky po zavedení skrutky
- Umožňuje zauzlenie vo všetkých dutinách a rozťažnosť vo všetkých plných materiáloch
Rýchla inštalácia
- Nízky uťahovací moment pri montáži a vysoký uťahovací moment vo fixovanej polohe
Ideálna na montáž na vopred určené miesto a montáž zatlačením
- Kotva sa vďaka golieru nezasunie hlbšie
- Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením
Robustná a všestranná
- Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu
- Odolnosť voči UV žiareniu až do šiestich týždňov
- Vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)
- Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Na montáž odporúčame skrutku ASSY-D.
Hárky údajov(X)
- Univerzálna plastová kotva
- Do betónu, plnej tehly, masívnej vápenno-pieskovej tehly, vertikálne dierovanej tehly, dutej vápenno-pieskovej tehly, pórobetónu, sadrokartónových dosiek, sadrovláknitých dosiek
- Vhodná na upevnenie šatníkov, koľajničiek na závesy, nástenných regálov, ľahkých nástenných políc, obrazových rámov, zrkadiel, svietidiel, vedení kabeláže, svoriek na káble, elektrických spínačov, umývadiel, držiakov na uteráky, informačných značiek, detektorov pohybu atď.
- Na upevnenie prvkov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)
Priemer hmoždinky | 12 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Antracitová |
Dĺžka hmoždinky (l) | 66 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 75 mm |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 150 mm |
Hĺbka osadenia (h s) | 65 mm |
Požadovaný priemer skrutky min./max. | 8-10 mm |
Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka | Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
| Technické údaje | ||||||||
| Priemer kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Odporúčané zaťaženia1) | Betón ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Plné tehly ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Duté vápenno-pieskové tehly ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Pórobetón PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Sadrokartónová doska d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Sadrokartónová doska d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Sadrovláknitá doska (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Ďalšie odporúčania na inštaláciu: | |||||||
| Vzdialenosť od okraja | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Priemer skrutky v panelových stavebných materiáloch | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Dĺžka skrutky | ls [mm] | Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka kotvy + priemer skrutky | |||||
| 1) Tieto hodnoty sa vzťahujú na prípady, keď sa používajú skrutky do dreva s najväčším priemerom skrutky. 2) Na vyvŕtanie otvoru je potrebné použiť rotačnú vŕtačku (bez príklepu). | |||||||