Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová viacúčelová kotva SHARK Pro

Univerzálna plastová hmoždinka Shark Pro
KOTVA SHARK PRO PLA 14X76

Obj. č. 590621476

EAN 4065746602136

Cena za zvolené balenie
Plastová viacúčelová kotva SHARK Pro

Obj. č. 590621476

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranná plastová hmoždinka, ktorá sa zauzlí v dutinách a rozpína v pevných stavebných materiáloch

Bezpečné uchytenie


  • Zariadenie alebo poistka proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore

  • Patentovaná hlava hmoždinky spôsobuje zauzlenie tela hmoždinky po zavedení skrutky

  • Umožňuje zauzlenie vo všetkých dutinách a rozťažnosť vo všetkých plných materiáloch


Rýchla inštalácia


  • Nízky uťahovací moment pri montáži a vysoký uťahovací moment vo fixovanej polohe


Ideálna na montáž na vopred určené miesto a montáž zatlačením


  • Kotva sa vďaka golieru nezasunie hlbšie

  • Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením


Robustná a všestranná


  • Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu

  • Odolnosť voči UV žiareniu až do šiestich týždňov

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)

  • Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Upozornenie

Na montáž odporúčame skrutku ASSY-D.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Univerzálna plastová kotva

  • Do betónu, plnej tehly, masívnej vápenno-pieskovej tehly, vertikálne dierovanej tehly, dutej vápenno-pieskovej tehly, pórobetónu, sadrokartónových dosiek, sadrovláknitých dosiek

  • Vhodná na upevnenie šatníkov, koľajničiek na závesy, nástenných regálov, ľahkých nástenných políc, obrazových rámov, zrkadiel, svietidiel, vedení kabeláže, svoriek na káble, elektrických spínačov, umývadiel, držiakov na uteráky, informačných značiek, detektorov pohybu atď.

  • Na upevnenie prvkov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)

Priemer hmoždinky

14 mm

Materiál

PA – polyamid

Farba

Antracitová

Dĺžka hmoždinky (l)

76 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Hĺbka otvoru (t)

85 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

150 mm

Hĺbka osadenia (h s)

75 mm

Požadovaný priemer skrutky min./max.

10-12 mm

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] 5 6 8 10 12 14
Odporúčané zaťaženia1) Betón ≥ B25; C20/25 Frec [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Plné tehly ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Duté vápenno-pieskové tehly ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Pórobetón PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Sadrokartónová doska d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sadrokartónová doska d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Sadrovláknitá doska (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Ďalšie odporúčania na inštaláciu:
Vzdialenosť od okraja ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Priemer skrutky v panelových stavebných materiáloch dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Dĺžka skrutky ls [mm] Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka kotvy + priemer skrutky
1) Tieto hodnoty sa vzťahujú na prípady, keď sa používajú skrutky do dreva s najväčším priemerom skrutky.
2) Na vyvŕtanie otvoru je potrebné použiť rotačnú vŕtačku (bez príklepu).

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie