Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku - ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku - ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku - ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku - ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA - 1
Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku - ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA - 2
Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku - ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA - 3

Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku

Univ. plast. kotva Shark bez goliera
ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA

Obj. č. 090600636

EAN 4024835774734

Cena za zvolené balenie
Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku

Obj. č. 090600636

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne kotvy na upínanie do takmer všetkých stavebných materiálov vďaka nízkemu rozsahu zaťaženia

Robustná a bezpečná


  • Nízky uťahovací moment na zaskrutkovanie skrutky

  • Predformovaný závit v hlave na optimálne vedenie skrutky a bezpečné držanie

  • Pozdĺžne zaisťovacie hrany poskytujú účinnú ochranu proti pretočeniu v plných a dierovaných tehlách, sadrokartónových doskách a betóne, ale nie sú vhodné pre drevo alebo kov

  • Krídla ako prvky na zabránenie otáčaniu v plných alebo dutých tehlách


Odolnosť voči poveternostným vplyvom


  • Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu


Optimálne upevnenie v rôznych materiáloch


  • Bezpečné uchytenie vďaka mechanickému blokovaniu a treciemu zaisteniu, ideálne pre duté steny

  • Stabilné mechanické spojenie v dutých tehlách/stenách vďaka zauzleniu alebo vzpriečeniu rozpínacích segmentov

  • Tri sekcie pre ukotvenie s pozitívnym alebo trecím upevnením, ktoré zaisťujú bezpečné prichytenie
Upozornenie

Na montáž odporúčame skrutku ASSY-D.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Možno použiť s najväčším možným priemerom skrutky v plných aj dutých tehlových blokoch, čo zabezpečí vždy silné uchytenie

  • Do sadrokartónových panelov, drevotriesky, drevených panelov a pod.

  • Na použitie s ukotvovacími skrutkami, háčikmi, skrutkami s okom, skrutkami WÜPOFAST, skrutkami ECOFAST, skrutkami do dreva (napr. ASSY-D)

Priemer hmoždinky

6 mm

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Červená

Požadovaný priemer skrutiek

4,5 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

36 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Hĺbka otvoru (t)

45 mm

Hĺbka osadenia (h s)

36 mm

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Odporúčané zaťaženia2) Betón ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Plné tehly ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Duté vápenno-pieskové tehly ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Pórobetón PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Sadrokartónová doska, d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sadrokartónová doska, d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pemza 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Priemer 7 mm bez predformovaného závitu.
2) Tieto hodnoty sa vzťahujú na prípady, keď sa používajú skrutky do dreva s najväčším priemerom skrutky.
3) Na vyvŕtanie otvoru je potrebné použiť rotačnú vŕtačku (bez príklepu).
Charakteristické hodnoty
Priemer skrutky dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Priemer skrutky pre doskové stavebné materiály dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Dĺžka skrutky = dĺžka kotvy + hrúbka upevňovaného materiálu + priemer skrutky + hrúbka prípadnej omietky/izolácie
Men. priemer vrtáka ddrl. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Hĺbka vŕtaného otvoru t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Hĺbka osadenia hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Priemer otvoru v komponente dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4X35/29,5

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4X40/34,5

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X40/34

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X50/44

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4X35/29,5

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4X40/34,5

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X40/34

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X45/39

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Sada nástrojov na zatĺkanie

UDEROVY-NASTROJ-POROBETON

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom