Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastová viacúčelová kotva SHARK s objímkou - HMOZDINA-PLA-W.COLLAR-7X52
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastová viacúčelová kotva SHARK s objímkou - HMOZDINA-PLA-W.COLLAR-7X52 - 1

Plastová viacúčelová kotva SHARK s objímkou

Univ. plast. kotva Shark s golierom
HMOZDINA-PLA-W.COLLAR-7X52

Obj. č. 090600752

EAN 4024835549349

Cena za zvolené balenie
Plastová viacúčelová kotva SHARK s objímkou

Obj. č. 090600752

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne kotvy na pripevňovanie do takmer všetkých stavebných materiálov vďaka nízkemu rozsahu zaťaženia

Efektívna inštalácia skrutiek


  • Nízky uťahovací moment na zaskrutkovanie skrutky

  • Predformovaný závit v hlave na optimálne vedenie skrutky a bezpečné držanie

  • Pozdĺžne zaisťovacie hrany poskytujú účinnú ochranu proti pretočeniu v plných a dierovaných tehlách, sadrokartónových doskách a betóne, ale nie sú vhodné pre drevo alebo kov

  • Krídla ako prvky na zabránenie otáčaniu v plných alebo dutých tehlách


Odpor


  • Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu


Ideálne upevnenie v rôznych materiáloch


  • Bezpečné uchytenie vďaka mechanickému blokovaniu a treciemu zaisteniu, ideálne pre duté steny

  • Stabilné mechanické spojenie v dutých tehlách/stenách vďaka zauzleniu alebo vzpriečeniu rozpínacích segmentov

  • Tri sekcie na ukotvenie s pozitívnym alebo trecím upevnením, ktoré zaisťujú bezpečné prichytenie
Upozornenie

Pri montáži odporúčame použiť skrutku ASSY-D.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Možno použiť s najväčším možným priemerom skrutky v plných aj dutých tehlách, čo zabezpečí vždy silné uchytenie

  • Do sadrokartónových panelov, drevotriesky, drevených panelov a pod.

  • Na použitie s ukotvovacími skrutkami, háčikmi, skrutkami s okom, skrutkami WÜPOFAST, skrutkami ECOFAST, skrutkami do dreva (napr. ASSY-D)

Priemer hmoždinky

7 mm

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Perlová biela

Požadovaný priemer skrutiek

5 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

52 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

7 mm

Hĺbka otvoru (t)

60 mm

Hĺbka osadenia (h s)

50 mm

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Odporúčané zaťaženia2) Betón ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Plné tehly ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Duté vápenno-pieskové tehly ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Pórobetón PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Sadrokartónová doska, d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sadrokartónová doska, d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pemza 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Priemer 7 mm bez predformovaného závitu.
2) Tieto hodnoty sa vzťahujú na prípady, keď sa používajú skrutky do dreva s najväčším priemerom skrutky.
3) Na vyvŕtanie otvoru je potrebné použiť rotačnú vŕtačku (bez príklepu).
Charakteristické hodnoty
Priemer skrutky dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Priemer skrutky pre doskové stavebné materiály dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Dĺžka skrutky = dĺžka kotvy + hrúbka upevňovaného materiálu + priemer skrutky + hrúbka omietky/izolácie
Men. priemer vrtáka ddrl. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Hĺbka vŕtaného otvoru t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Hĺbka osadenia hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Priemer otvoru v komponente dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X60/49

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X60/49

Na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Sada nástrojov na zatĺkanie

UDEROVY-NASTROJ-POROBETON

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne