Plastová viacúčelová kotva SHARK s objímkou
Univ. plast. kotva Shark s golierom
ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM
Obj. č. 090600852
EAN 4024835774857
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne kotvy na pripevňovanie do takmer všetkých stavebných materiálov vďaka nízkemu rozsahu zaťaženia
Efektívna inštalácia skrutiek
- Nízky uťahovací moment na zaskrutkovanie skrutky
- Predformovaný závit v hlave na optimálne vedenie skrutky a bezpečné držanie
- Pozdĺžne zaisťovacie hrany poskytujú účinnú ochranu proti pretočeniu v plných a dierovaných tehlách, sadrokartónových doskách a betóne, ale nie sú vhodné pre drevo alebo kov
- Krídla ako prvky na zabránenie otáčaniu v plných alebo dutých tehlách
Odpor
- Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu
Ideálne upevnenie v rôznych materiáloch
- Bezpečné uchytenie vďaka mechanickému blokovaniu a treciemu zaisteniu, ideálne pre duté steny
- Stabilné mechanické spojenie v dutých tehlách/stenách vďaka zauzleniu alebo vzpriečeniu rozpínacích segmentov
- Tri sekcie na ukotvenie s pozitívnym alebo trecím upevnením, ktoré zaisťujú bezpečné prichytenie
Upozornenie
Pri montáži odporúčame použiť skrutku ASSY-D.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Možno použiť s najväčším možným priemerom skrutky v plných aj dutých tehlách, čo zabezpečí vždy silné uchytenie
- Do sadrokartónových panelov, drevotriesky, drevených panelov a pod.
- Na použitie s ukotvovacími skrutkami, háčikmi, skrutkami s okom, skrutkami WÜPOFAST, skrutkami ECOFAST, skrutkami do dreva (napr. ASSY-D)
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Perlová biela |
Požadovaný priemer skrutiek | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 52 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 60 mm |
Hĺbka osadenia (h s) | 51 mm |
Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka | Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky |
| Technické údaje | ||||||||||
| Priemer kotvy [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Odporúčané zaťaženia2) | Betón ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Plné tehly ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Duté vápenno-pieskové tehly ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Pórobetón PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Sadrokartónová doska, d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Sadrokartónová doska, d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Pemza | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Priemer 7 mm bez predformovaného závitu. 2) Tieto hodnoty sa vzťahujú na prípady, keď sa používajú skrutky do dreva s najväčším priemerom skrutky. 3) Na vyvŕtanie otvoru je potrebné použiť rotačnú vŕtačku (bez príklepu). | ||||||||||
| Charakteristické hodnoty | |||||||||
| Priemer skrutky | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Priemer skrutky pre doskové stavebné materiály | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Dĺžka skrutky | = dĺžka kotvy + hrúbka upevňovaného materiálu + priemer skrutky + hrúbka omietky/izolácie | ||||||||
| Men. priemer vrtáka | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Hĺbka osadenia | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Priemer otvoru v komponente | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!