Plastová vymedzovacia podložka
Plastová rozpera z polypropylénu
PODLOZKA PP BIELA 6,3X16X4
Obj. č. 042163 164
EAN 4011231370776
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Biela polypropylénová dištančná podložka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6,300 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Materiál | PP – polypropylén |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |