Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastová vymedzovacia podložka

Plastová rozpera z polypropylénu
PODLOZKA PP BIELA 6,3X16X6

Obj. č. 042163 166

EAN 4011231370813

Cena za zvolené balenie
Plastová vymedzovacia podložka

Obj. č. 042163 166

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Biela polypropylénová dištančná podložka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6,300 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

6 mm

Materiál

PP – polypropylén

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie