Plastové cievky, 4 mm
Plastová špirála
KABL.SPIRALA-PLAST-D4MM-20M
Obj. č. 0975850320
EAN 4050382376398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So systémom Powerglider
So systémom Powerglider na najužšie polomery pri kladení káblov
- Vhodné aj pre malé priemery a úzke miesta, ktoré sú ťažko prístupné pre bežné cievky na ťahanie kábla.
- Zdokonalený prienik s výrazne nižšou aplikovanou silou
- Špeciálna hlava na zavedenie cievky a ťahanie kábla
- Nevyžaduje sa výmena hlavy
- Veľké kovové očko na jednoduché uchytenie kábla
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nie sú vhodné na použitie so systémom na zavádzanie kábla CPS 1.
Dĺžka | 20 m |
Priemer (Ø) | 4 mm |
Zaťaženie v ťahu | 150 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!