Plastové diely, tvar E
Pilník na plasty, typ E
PILNIK NA PLASTY POLGUL. DIN7261 250MM
Obj. č.
071461 86
EAN 4011231719223
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polguľové, podobné ako v norme DIN 7261
Ideálna geometria rezu pilníka (ideálny rezný uhol, rovnomerná výška a vzdialenosť zubov)
- Zabezpečuje čistý povrch obrobku a eliminuje potrebu časovo náročného prepracovania.
- Umožňuje dobré odstraňovanie triesok a zabraňuje poškriabaniu obrobku.
- Zvyšuje rezný výkon pri nižšej námahe. Kvalitná oceľ a dôkladné vytvrdenie zaručujú dlhú životnosť.
- Kónický výčnelok zaisťuje, že pilník bezpečne sedí v rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka (B) | 25 mm |
Hrúbka (S) | 8,3 mm |
Dĺžka listu pilníka (L) | 250 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!