Plastové dištančné skrutky
Dištančná vložka, plast, vonkajší/vnútorný závit
DISTANC.SŇPIK-PLAST-AG/IG-SW6-M3X6MM
Obj. č.
0968200406
EAN 4011231893138
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vnútorným a vonkajším závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Dĺžka (L) | 6 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (c) | 3,5 mm |
Dĺžka (vonkajší závit) (B) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 6palcov |
Materiál | Polyamid – PA6.6 |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94HB |
Teplotná odolnosť max. | 110 °C |
Farba | Čierna |