Plastové dištančné skrutky S vnútorným a vonkajším závitom
Dištančná vložka plastová, vnútorný/vonkajší závit
Obj. č. 0968200420
EAN 4047376835771
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
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Dĺžka (L) | 20 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (c) | 7 mm |
Dĺžka (vonkajší závit) (B) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 6palcov |
Materiál | Plast |
Teplotná odolnosť max. | 110 °C |
Farba | Čierna |