Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastové dištančné skrutky s vonkajším/vnútorným závitom

STUD-SPCE-PLA-ET/IT-WS8-M4X10MM

Obj. č. 0968200510

EAN 4046778451916

Cena za zvolené balenie
Plastové dištančné skrutky s vonkajším/vnútorným závitom

Obj. č. 0968200510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M4

Dĺžka (L)

10 mm

Dĺžka vnútorného závitu (c)

7 mm

Dĺžka (vonkajší závit) (B)

8 mm

Veľkosť kľúča (SW)

8palcov

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94HB

Teplotná odolnosť max.

110 °C

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie