Plastové dištančné skrutky s vonkajším/vnútorným závitom
STUD-SPCE-PLA-ET/IT-WS8-M4X15MM
Obj. č. 0968200515
EAN 4047376190719
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M4 |
Dĺžka (L) | 15 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (c) | 10 mm |
Dĺžka (vonkajší závit) (B) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 8palcov |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94HB |
Teplotná odolnosť max. | 110 °C |
Farba | Čierna |